(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度ISO VG10
適合範囲スピンドル
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受
精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤
極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3)
ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください)
使用粘度が適合する低圧の油圧装置
エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑
実験機器・望遠鏡などの精密機器
銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)
仕様さび止め試験合格
容量(L)20
適合範囲工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に
粘度ISO VG 10
適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品
成分精製白色スピンドル油
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥418
税込¥460
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
粘度ISO VG10
容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。
H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。
生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~260
粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
色L0.5
容量(L)20
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
サイズM
トラスコ品番721-9172
種別耐油手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.9
色黄
入数(双)1
口径(Φmm)(袖口)150
機能耐油・耐摩耗性・オールコート
全長(cm)55
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
庄田鉄工の高速回転スピンドル専用潤滑油です。ルーターマシンの主軸や面取機等の自動循環給油に適します。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
豊富な種類と独自の開閉方式で鋳鉄やアルミ関係の加工に最適。オイルホールで確実冷却。刃先に確実に給油、給空し、切りくずによるトラブルを減少させ、工具寿命を延します。
穴径Φ10~30
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
厚さ(mm)0.9
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等
主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841
サイズ13.8×24×5
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等
主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901
サイズ11.6×24×10
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。
成分精製白色スピンドル油
寸法(mm)163×40×40
質量(g)110
内容量(mL)100
粘度ISO VG 10
保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別非危険物
1本
¥319
税込¥351
4日以内出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:12×24×5
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91203-436-004
●下記の車両のギヤシフトスピンドルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
高純度精製で最高の潤滑性能。
用途家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。
仕様保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
成分精製白色スピンドル油
寸法(mm)163×40×40
容量(mL)100
質量(g)103
粘度ISO VG 10
1本
¥319
税込¥351
欠品中
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
備考
○サイズ:21×36×7
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91202-436-003
91202-436-004
●下記の車両のステーターコイルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
規格D52759
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.98MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.47、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.20、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.45、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.30、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.47、SSA-M500DX 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.30、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.20、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.31、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.47、SSA-K400A 台車 スピンドルシャフト部品_No.30、SSA-F505 スピンドルシャフト部品_No.37、SSA-K500 スピンドルシャフト部品_No.31、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.42、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.36、SSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.36
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
規格D50659
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.32、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.38、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.32、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.26、SSA-S611VT フロントアクスル分解部品_No.26、SSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.41、SSA-F615M-2AD フロントアクスル(2)部品_No.25、SSA-V600C リヤアクスル(2)部品_No.26、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.38、SSA-α602 リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.38、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.26、SSA-α1000S リヤアクスル部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.42、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.38、SSA-α602M フロントアクスル分解部品_No.29など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
備考SB45607
規格SM45607
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.19、SSA-α603 フロントアクスル分解部品_No.24、SSA-M500DX 台車 スピンドルシャフト部品_No.7、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.25、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン フロントアクスル部品_No.19、SSA-α600 台車(フロントアクスル)部品_No.20、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.23、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.7、SSA-S602DXM フロントアクスル分解部品_No.10、SSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.13、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.24、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.10、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.10、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.10など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
規格D355511
部品名称オイルシール D355511
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.12MB)
図解NoSSA-α600 台車(リヤアクスル)部品_No.19、SSA-F505 スピンドルシャフト部品_No.12、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-K400A 台車 スピンドルシャフト部品_No.6、SSA-α1000ST フロントアクスル部品_No.20、SSA-F616MAT フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-F615DX フロントアクスル(2)部品_No.8、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.21、SSA-F616 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-S611KP フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.12、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.43など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。
ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。
油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能
仕様NSF:H1グレード
色無色透明
使用温度範囲(℃)-40~260
比重0.89
銅板腐食(a)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
粘度指数175
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮
切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない
ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する
S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現
コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減
大きな芯厚により剛性を確保
ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下
適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40
アズワン品番65-9042-13
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48
アズワン品番65-9042-14
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50
アズワン品番65-9042-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ