本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)6
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14
使用範囲(mm)18~105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
耐熱120℃。洗浄機対応
全長(mm)185
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
TKG品番9-0578-1001
TKG品番(2017)6-0519-1401
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ストローク(mm)240
トラスコ品番848-1164
全長(mm)487.4(カプラ除く)
質量(kg)11.3
最大開き(mm)292
能力6.7KN
構造くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)32
最高許容圧力(MPa)66
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)144
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
全長(mm)159
質量(g)235
TKG品番9-1821-0306
TKG品番(2017)6-1618-0406
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
食器の種類子供用食器
材質21-0ステンレス
種別プチバターナイフ
全長(mm)114
質量(g)17
TKG品番9-1831-2204
TKG品番(2017)6-1630-1804
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)34
最低位(mm)6
ホース長さ(m)2
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)5~34
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エスプレッソコーヒー器具(モカエキスプレス)に使用するフィルターです。微粉を取り除きすっきりの味わいを実現。
用途#6用
材質針葉樹パルプ
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×2.3×7.1
1箱(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個(1個)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
カリタのフィルターは厳しい社内基準をクリアーした原紙の高品質コーヒーフィルターです。エスプレッソコーヒー器具(モカエキスプレス)に使用するフィルターで、香り・味・コクが満遍なく抽出されるのでさらに美味しくなります。微粉を取り除きすっきりの味わいを実現。
材質針葉樹バージンパルプ
色ホワイト
質量(g/枚)1
関連キーワード