10,530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材鋼全般 適合ヘッドRW用/RW2533E、RW3037EKW用/EB53EM、EB68EM チップ幅(mm)7.94 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) 質量(g)300 被削材アルミ 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

材質H1(超硬[K10相当]) 被削材鋳鉄 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

チップ TPMR 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 形状ひし形80° 被削材アルミ 逃げ角(度)7 ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-M モノタロウ 定期注文
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 質量(g)300 被削材鋳鉄 逃げ角(度)7 適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6 チップ厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 被削材アルミ 適合ヘッドRW用/RW2533A チップ幅(mm)7.94 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

被削材鋼全般 適合ヘッドRW用/RW2533A チップ幅(mm)7.94 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 形状正方形 被削材アルミ 逃げ角(度)7 ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) トラスコ品番138-3728 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 質量(g)300 被削材アルミ 逃げ角(度)7 適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

DIJET(ダイジェット工業)スローアウェイチップ
エコ商品
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。 仕様DIJET-ARNOシリーズ 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削材鋼全般 適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A チップ幅(mm)12.7 チップ厚さ(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 質量(g)300
1セット(10個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旋削用チップ TNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途EWNボーリングヘッド用。 切刃長さ(mm)8 適合被削材種 ノーズ半径R(mm)0.4
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。靭性に。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0963 アズワン品番65-8192-49
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。鋼・鋳物用。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5703 アズワン品番65-8192-41
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。靭性に。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2532 アズワン品番65-8192-66
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。鋼・鋳物用。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4139 アズワン品番65-8192-75
1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。鋼・鋳物用。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4174 アズワン品番65-8192-58
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷