色白
セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最大15タイトルをスッキリ収納!
材質スチール
質量(kg)8.9
サイズA4マガジン3列5段収納可能
耐荷重(kg)本体:約40、棚板1段あたり:約4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×288×38(1段)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×1045
棚板調整ピッチ(mm)30
乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯
材質ポリスチレン
寸法(mm)(約)76×107×220
色シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付属品両面テープ付
材質PVC
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)本体:13×11×76
1個
¥61
税込¥67
当日出荷
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825
折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
メガホンを長時間使用されるときに便利です。
日本緑十字社品番145019
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-1204RD
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
材質アルミニウム
材質ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)100
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番412-1236
高さ(mm)300
質量(g)350
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合車種KTM/1290 Super Duke GT (2019-2021)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
適合車種KTM/1290 Super Duke GT (2016-2018)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ