80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Auto Magic(オートマジック)セラミックマジック
スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。 独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。 耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3780mL 特性耐薬品性、耐熱性、撥水
1本(3780mL)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
危険物の類別非危険物
1缶(240g)
4,798 税込5,278
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 2501cc~3500cc で L+サイズを1本使用できます。(M+サイズと濃度が異なります)。エンジン排気量 3501cc~ で L+サイズとS+サイズを1本ずつ使用できます。(オイル量12L以下) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
17,980 税込19,778
当日出荷

REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 600cc-1000cc で S+サイズを1本使用できます。エンジン排気量 1001cc~1500cc で S+サイズを2本使用できます。(オイル量3L以下はS+サイズ×1本) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量60mL 危険物の性状非水溶性
1個(60mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 1501cc~2500cc で M+サイズを1本使用できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
13,980 税込15,378
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚 使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
34,980 税込38,478
当日出荷

一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却 形状白色ペースト状 主成分アルミナ 適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン 粘度(mPa・s)50000(at20℃) 線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均) 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐油、耐薬品 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,598 税込7,258
当日出荷

潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。皮膜には耐摩耗性があります。常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。
用途高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ホットプレス型の離型に。 仕様●溶媒:水●引火点:不燃性 その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る グレー 容量(L)1 pH10~11 主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト 比重1.2~1.3 耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900) 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(1L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用) 成分水、酢酸など 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

BETCOステンレスSCP
エコ商品
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス 動画あり
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間約7年 塗回数1回塗り 施工可能台数1台/50ml
1本(50mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。 また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
適合油膜 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物
1本(270g)
699 税込769
当日出荷

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400 撹拌容量(mL)200~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

常識を覆した究極のIHフライパン。抜群の離形性(ノンスティック性)・耐熱温度400℃以上 ・耐摩耗性(300倍以上)に優れた究極のセラミック コーティング。IH対応。3層鋼クラッド材+(凹凸面のある)セラミックコーティング (高硬度多微孔質セラミックコーティング)
材質3層クラッド材 板厚(mm)2.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近江屋ロープカーボエース
国産製材端材を5mm前後にチップに破砕したセラミックバインダーをコーティングした土壌改良材です。保水性、保肥性向上、発根促進などの効果があります。
用途土壌改良など 質量(kg)5 寸法(cm)80×50×厚さ10
1袋
7,998 税込8,798
5日以内出荷

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに 種別マジック式 材質フィルム+セラミック 外径(Φmm)125
1箱(25枚)ほか
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。一度の洗車で使用するタオルの枚数は約3枚!毎月洗車をしたい方には3枚×12か月分で、36枚セットがオススメ!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
黄色 サイズマイクロファイバー サイズ(cm)40×40 枚数36枚 危険物の類別非危険物
1セット(36枚)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)30・50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アークランドサカモトスポンジサンダー
研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成には不適当。湿乾両用。
用途木工作業・自動車補修、塗装前作業、アルミのバリ取り・面取り、サビ取り全般 粒度♯220 材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
1個
259 税込285
当日出荷

研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
用途アルミのパテ取り・面取り、サビ取り全般 粒度♯60 材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
1個
259 税込285
当日出荷

アークランドサカモトスポンジサンダー
研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般 粒度♯100 材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
1個
299 税込329
当日出荷

アークランドサカモトスポンジサンダー
研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成に使える。湿乾両用。
用途木工作業・自動車補修、サビ取り全般、アルミのバリ取り・面取り、塗装前作業 粒度♯180 材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
1個
259 税込285
当日出荷

荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤 厚さ(mm)0.5
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 トラスコ品番486-6690 質量(g)39 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1セット(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容替刃5個、シャンク1本 全長(mm)74(シャンク+替刃) 危険物の類別非危険物 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット』(UHDセット)は「プロフェッショナルな仕上がりを自分で実現したい」というユーザー様に向けた製品です。 本セットは1セットで1年間、最上級のカーケアをお楽しみいただける内容となっております。 比類ないツヤと輝きを塗装面に施す「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」(UHDセラミック・コーティング)を施工後、週に1回圧倒的な仕上がりと汚れ落ちに優れる「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプー」(UHDシャンプー)の洗車作業、さらに3ヶ月に1回最上級のカルナバを含んだ「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・ワックス」(UHDワックス)のワックス掛け作業を、1年を通じてご利用いただくことが可能です。 【UHDシャンプー】最上級シャンプー 驚きの艶と輝きが実現 洗うだけで手触りが非常に滑らかな光沢仕上げが実現します。 様々な汚れを素早く洗浄 全く新しい中性成分により自然界の汚染物質や、走行時に付着する頑固な汚れを優しく強力に落とします。 さらに強力な洗浄力があるにも関わらず、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティングのコーティング層は落としません。 作業性に優れる泡立ち 贅沢な柔らかい泡により、塗装面をすべる様な洗い心地が実現しますので、効率良く洗車をする事が可能です。 五感に訴求する上品な香り 爽快で官能的な香りが洗車作業を気持ち良くさせます。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「作業性も仕上がりも最高級のカーシャンプーで洗車をしたい。」と、カーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の作業性と仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なシャンプーを開発しました。 それがウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーです。 泡立ち・汚れ落ち・香り・艶、全てにおいて最上級。 これまでのカーシャンプーの常識を大きく覆します。 【UHDワックス】最上級カルナバ・ワックス・セット モーターショーの展示車両の様な艶を実現 最上級のカルナバを含む最高の成分により驚く程の艶を発揮します。 カーワックスの常識を覆す、非常に高い耐久性 最上級のカルナバ成分配合により、耐久性に優れたワックス効果を実現します。 オートグリムのコーティング剤と組み合わせると、更なる効果を発揮 「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」を施工した上に施工する事で、比類のない究極の艶を実現します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「モーターショーの展示車の様な艶を実現したい。」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なワックスを開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・ワックスです。 最上級のカルナバを含む最高の成分をブレンドしていますので、まったく新しい息を呑むような凄まじい艶を実現します。 【UHDセラミック・コーティング】最上級ボディーコーティング剤 プロが手掛けたボディーコーティングに匹敵する仕上がり 洗練されたセラミック・コーティングが比類のない光沢の深さを実現します。 市販のコーティング剤の常識を覆す、非常に高い耐久性 施工後じっくり4時間掛けて完全硬化させたコーティング層は、最大12ヶ月間、効果を発揮します。 さらにウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーで洗車し、ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックスでメンテナンスする事で、さらなる艶と輝きを発揮します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「プロの様なボディーコーティングを自分の手で施工したい」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で、数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なコーティング剤を開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・セラミック・コーティングです。 薄いガラス層を塗装面に加えた様な仕上がりになり、優れた保護効果と驚きの輝きを実現します。
用途最上級シャンプー、ワックス、コーティングセット 容量1L/120g/100mL×2 区分ボディー用 成分【シャンプー】スルホン酸・アルカンナトリウム塩など、【ワックス】ナフサ・石油蒸留物・水素処理ヘビーパラフィン油など、【コーティング剤】ナフサ・環状シロキサン・石油蒸留物 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷