スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。
慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。
原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。
驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。
高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。
低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。
メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。
PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。
混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。
スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。
2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。
レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。
ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。
いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。
エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。
エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD
仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1
フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。
清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。
金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。
潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合
種別消音グリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様金属表面再生剤配合
種別潤滑スプレー
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
主な適合車種汎用(角度140タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。
チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。
シールチェーンにもご使用いただけます。
エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。
汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
仕様金属表面再生剤配合
種別スプレーグリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
モノタロウ
¥679
税込¥747
経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
寸法(mm)37.5×105
適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。
クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。
燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
用途フラッシング専用オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
アルミ削り出しパーツを使い、細部まで妥協のないスマートな仕上がり。トラぺゾイド(台形)型リフレクター付。
色ブラック
主な適合純正品番43472-KG8-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに
トラスコ品番813-4862
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番328-5472
セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
主な適合車種スーパーカブ90 1986-1999年式:ファースト C90D/CM(X)に適合
他社参考品番(NTB)BCH-023F
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
収納用バックがついているお得なセット品です。
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
短辺(mm)320
長辺(mm)470
耐熱温度(℃)100
底内寸法(mm)430×285
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
長さ = 233.68mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 115。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ = 209.3mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 103。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
長さ = 162.56mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 80。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 182.88mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 90。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 136.14mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 67。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
長さ = 386.08mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 190。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
長さ = 335.28mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 165。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
長さ = 256.03mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 126。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
長さ = 203.2mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 100。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ