ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
高いオフロード走破性
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色ブラック
タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95
ETRTO規格47-559
材質(ビード)スチ-ル
色黒/黒
質量(g)650
推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00
適合サイズ26×2.00 H/E
ETRTO規格54-559
色黒
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール
色黒/黒
サイズ26×1.95
質量(g)890
タイプH/E
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)280-450
ETRTO規格50-559
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50
適合サイズ26×1.50 H/E黒
ETRTO規格40-559
色黒
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格50-559
タイプH/E
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードスチール
カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ26
変速段数シマノ製18段変速
質量(kg)約18
折りたたみ寸法(mm)990×470×740
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
色黒
クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・6段変速
材質スチール
幅(mm)1720
質量(kg)約15.5
色マットグレー
高さ(mm)990
奥行(mm)560
タイヤサイズ26インチ(26×1.95)
適応身長(cm)約152~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84
サドルの高さ(mm)約780~910
変速段数6
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
タイヤサイズ2.50-10 33J W
パターンM40
リム径(inch)10
タイヤ幅(inch)2.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。
5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。
エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。
ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。
耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。
リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。
22mmの延長が可能。
色ブラック/レッド
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
ホイール挟み込み(バネ)式
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。
左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。
※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応
使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂
色黒
質量(g)715
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310
保証期間1年
適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)
適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)53
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)132
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)1
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。
マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。
先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)約370(最大値)
色ブラック
高さ(mm)約190(最大値)
奥行(mm)約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール
高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395
間隔(mm)(高低幅)325
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E
ETRTO規格47-507
タイプHE
セット内容タイヤ1本
色ブラック
寸法24×1.75HE
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
マウンテンバイク用に設計された幅広のリアフェンダー。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。シートポスト取付けタイプ。テクノポリマー樹脂製。工具不要の簡単取付け。
適合サイズ対応ホイールサイズ:26~27.5インチ。対応シートポスト径:約25~35mm。
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。
フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。
材質鉄
質量(kg)1.1
色黒
耐荷重(kg)20まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450
保証期間1年
適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29
タイヤ幅(inch)最大 2.1
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)17
色グレー
組立寸法(mm)幅1310×奥行1215×高さ1355
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×200×1355
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
<コンディション>
Dry to Wet
Hardpack to Loam
<テクノロジー>
Exposed outer lugs
Suppotive centerline tread pattern
用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング
仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2
色ブラック
サイズ27.5×2.8
ケーシングLightWeight
コンパウンドFast Rolling
ビードTCS
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。
リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。
22mmの延長が可能。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
付属品フレーム固定用ブラケット
全長(mm)220
質量(g)124
空気圧7.6気圧
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ホワイト
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ブラック
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)150
空気圧7.6気圧
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ