199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグM18XP1.5
備考M18X1.5 規格M18XP1.5 部品名称プラグM18XP1.5 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.8、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.9、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.50、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.49、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.2、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.9、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.9、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.49、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48など
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

備考M18X1.5 規格M18X1.52シユH17 部品名称ミゾツキナツト M18X1.5 トクシユ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.40、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.42、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.35、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.49、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.40、MJI-310 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.12、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.34、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.50、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.49、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.37など
1個
529 税込582
7日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプWT パターンF18 適合Front用
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)UナットM18X1.5
部品名称UナツトM18X1.5 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.06MB) 図解NoSSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.48、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.48、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.48、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.48、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.48、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.46など
1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷

1本
569 税込626
5日以内出荷

1本
599 税込659
5日以内出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 黒トレッド パターンミックスサイピング ケーシング全黒 ビード径559
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L) 速度記号/荷重表示40L タイプWT パターンK698 適合Rear用 標準リム幅(inch)1.6 タイヤ幅(inch)2.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
699 税込769
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5
規格M12X1.5 部品名称6カクナツト M12X1.5 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB) 図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M14X1.5
規格M14X1.5 部品名称6カクナット M14X1.5 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoSSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.14、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.10、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.18、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.21、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.19、SSA-F600I ステアリング部品_No.7、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.43、SSA-F610I 1994ネン ステアリング部品_No.31、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.12、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.37、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.18、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.8、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.14など
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナットM20X1.5
備考M20X1.5 規格M20X1.53シユ 部品名称6カクナットM20X1.5 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
1個
559 税込615
7日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 18mm フックLHW10付
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W16 使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時) ロープ径(Φmm)18 フックLHW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O
1組
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W16、【スイベルフック】WLHW10 使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)29 寸法t(mm)110 寸法e(mm)218 ロープ径(Φmm)18 寸法W(mm)42 寸法s(mm)14 寸法d2(mm)16 寸法h(mm)30 寸法g(mm)45 寸法w(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O
1組
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)