1,379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)RC2
・レジャータイプ。 ・Front/Rear共用。 ・ポケットバイク用オンロードタイプです。 ※一般公道では走行できません。
コンパウンドソフト タイヤ幅(inch)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

部品名称タイヤ3.00-4-4PRハブレス 関連資料(1.14MB) 図解NoMTA-1 本体部品_No.47
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)2460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)110 タイヤ幅R(mm)77
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1本
549 税込604
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85 取扱説明書(1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657 適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N 材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)360 直径(Φmm)約36 車輪幅(mm)69 容量(L)36 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)103(内ナット含む) シャフト長さ(mm)175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付 質量(g)15 測定範囲(mm)0~22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







【タイヤ性能】:。基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
1セット(4本)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
3,798 税込4,178
欠品中



【タイヤ性能】:。ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!。ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現。低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS 適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)