重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番EA993DH-20
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175
適合品番EA993DH-6W用収納ラック
収納数4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1
質量(kg)68
使用可能径(Φ)530~1200
サイズ(mm)1040×1090×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)920
全幅(mm)925
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)385
最低位(mm)(フォーク)80
適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)(フォーク)±3
こんなお得な商品も!

カードーリー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)450/1台
本体質量(kg)10/1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)945
質量(kg)82
全幅(mm)1088
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)410
最低位(mm)(フォーク)105
適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)(フォーク)±3
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番130-9832
材質スチール
質量(kg)15.3
高さ(mm)375
揚力(kN)6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)325
タイヤ外径(mm)450~810
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50
差込角(mm)12.7
範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078
ローラーサイズ(mm)240
ベース寸法(mm)876×720×101.60
ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)
適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応
適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質ステンレス
寸法(mm)680×285
耐荷重(kg)400
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
関連キーワード