携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品収納袋
材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル
サイズゲージ径:Φ35
測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5
送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
電源(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)90~1100
最小目盛(kPa)20
仕様ダイヤフラム式
全長(mm)610
質量(g)300
本体寸法(mm)Φ62.5
測定誤差±20kPa
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500
最小目盛(kPa)10
質量(g)100
精度(%)±5
ヘッド長(mm)61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
付属品ソフトケース
サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51
精度±10kPa
測定値500kPa
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203
充電器入力AC100V
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
材質真鍮ラバー
摘要大型バス・トラック用
質量(g)520
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口
適合乗用車~大型トラック
質量(g)655
表示圧力範囲(kPa)0~600
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書
材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装
質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21
温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)
連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です
送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)
空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)
動作温度範囲(℃)0~40
IP等級IP67
送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アルミ削り出しスリムボディー。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。
内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる。
測定範囲(kPa)100~1100
質量(g)710
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG
セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1
電源(V)(対応車両)12~18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)
センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー
記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt
解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)
視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")
防塵防水性能IP68
動作温度(℃)-20~60
F値前後カメラ:1.8
Bluetooth(規格)5
フレームレート27.5fps
Wi-FiIEEE 802.11n/ac
ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12-18
ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ
動作電流(A)0.6
1台
¥54,500
税込¥59,950
3日以内出荷
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ27×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装5段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1870
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームV形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)985~1025
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)26.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1175
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.6
毎日の通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。籐風バスケット2。スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD330S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1030
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1160
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.8
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。ゆったり乗れる設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームループ形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1030
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)147以上
サドルの高さ(mm)780~960
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1175
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)122.1
関連キーワード