53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

花についた水滴の表現や、ミニチュアフード・フェイクスイーツなどのザラメや砂糖にオススメのアメリカンダイヤビーズです。 ガラスを砕いたような不揃いな形状と透明感のあるつや感が特徴です。
材質ガラス
1袋(30g)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、 カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。 透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感 レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒) ミックスカラー
1袋(10g)
319 税込351
当日出荷

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1セット(500g×2袋)ほか
2,574 税込2,831
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビーズ加工専用のダイヤリーマー。ビーズの穴を綺麗にし、大きさを広げて通しやすくするスムースリーマー(2本)とビーズの穴の出入口のバリ取り用ソフトリーマー(2本)の計4本セット。
全長(mm)128 質量(g)33
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷




1巻
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大人かわいい四角型ビーズクッション! ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております! まるで赤ちゃんのほっぺみたいな「もちっ」とした感触の生地と 温かみのある起毛調の生地で2パターンの座り心地が体感できます!
材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル、ポリウレタン
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション! ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております! テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます! 取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!
材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大人かわいいインテリア 背もたれ付きビーズソファ!。ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!。さらりとした感触の生地と温かみのある起毛調の生地で2パターンの触り心地が体感できます!
用途事務所や休憩室、待合室のクッション、ビーズソファとして。 材質中身:発泡ポリエスチレンビーズ(3mm)、主材/張地:ポリエステル 100% 質量(kg)5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×71×55(SH:36)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 保持力(mm)0.05 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)30 特性反射
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ 11ax対応
エコ商品
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) 取付方式DINレール取り付け 保護構造IP30 消費電力(W)11.6 電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず) 機能冗長電源入力:対応 アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi) RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x 伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps 通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応) 動作温度範囲(℃)-20~65 電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の白双糖
透明感がある上品な甘さのお砂糖 結晶がグラニュ糖よりも大きく、無色透明な光沢のある高純度のお砂糖です。
用途綿菓子、高級和菓子、果実酒などに最適です。
1袋(1kg)
529 税込571
5日以内出荷




フッ素樹脂PTFE製のダイヤフラムバルブで、ダイヤフラム・締付シール・スピンドルシールの三重シールになっています。
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
280 税込308
当日出荷


反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)6.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

汚れをカキ落とす。微粒子ダイヤモンド研磨剤使用。アクリルビーズ付不織布使用。ガンコ汚れ・コビリツキに。
1個
149 税込164
8日以内出荷

ARCOROC マエヴァ立体的でジュエリーのようなデザイン。それぞれダイヤモンド、ビーズ、楕円で先が尖ったマーキスカットをモチーフに作られています。和洋どちらのスタイルにも合わせやすく、盛り付けを華やかに演出します。
容量(mL)350 直径(Φmm)120 高さ(mm)74 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ARCOROC マエヴァ立体的でジュエリーのようなデザイン。それぞれダイヤモンド、ビーズ、楕円で先が尖ったマーキスカットをモチーフに作られています。和洋どちらのスタイルにも合わせやすく、盛り付けを華やかに演出します。
容量(mL)200 直径(Φmm)100 高さ(mm)32 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ARCOROC マエヴァ立体的でジュエリーのようなデザイン。それぞれダイヤモンド、ビーズ、楕円で先が尖ったマーキスカットをモチーフに作られています。和洋どちらのスタイルにも合わせやすく、盛り付けを華やかに演出します。
容量(mL)200 直径(Φmm)100 高さ(mm)62 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トリコット生地に導電繊維をダイヤ柄に編み込んだ独自の素材を使用。着心地と作業性に優れた低発塵ポロシャツ&シャツ。、生地からの発塵を最小限に抑えます。
1着
6,098 税込6,708
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCOROC マエヴァ立体的でジュエリーのようなデザイン。それぞれダイヤモンド、ビーズ、楕円で先が尖ったマーキスカットをモチーフに作られています。和洋どちらのスタイルにも合わせやすく、盛り付けを華やかに演出します。
容量(mL)200 直径(Φmm)100 高さ(mm)62 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ARCOROC マエヴァ立体的でジュエリーのようなデザイン。それぞれダイヤモンド、ビーズ、楕円で先が尖ったマーキスカットをモチーフに作られています。和洋どちらのスタイルにも合わせやすく、盛り付けを華やかに演出します。
容量(mL)350 直径(Φmm)120 高さ(mm)74 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷