105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アグロカネショウチューンアップ顆粒水和
魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤です。 コナガなど薬剤抵抗性のついた害虫にも有効です。 有機農産物にも使用できる資材で特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。
用途殺虫剤(BT剤) 使用方法散布 有効期限(年)4 希釈倍率【水稲】16倍/2000~4000倍、【野菜類・豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)】2000~3000倍、【果樹類・りんご】4000倍、【柑橘】2000~4000倍、【茶】2000倍 有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% (力価として1000 B.m.t 単位/mg)、その他成分:界面活性剤 等 90.0% 適合害虫フタオコビヤガ・コブノメイガ・イネツトムシ・アオムシ・コナガ・オオタバコガ・ハイマダラメイガ・ヨトウムシ・ウリノメイガ・ハマキムシ類・ヨモギエダシャク・アエハ類・チャハマキ・チャノコカクモンハマキ 対象水稲、野菜類、豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)・果樹類・りんご・柑橘・茶 性状暗褐色水和性細粒及び微粒 使用期間発生初期、ただし収穫(摘採)前日まで 農林水産省登録第(号)20479 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)【水稲】0.8L/60~150L、【野菜類・イモ類(種実)・イモ類・からしな(種子】100~300L、【果樹類・りんご・柑橘】200~700L、【茶】200~400L 剤形水和剤
1袋(250g)
4,998 税込5,498
5日以内出荷



吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョウ目害虫の幼虫に対し、選択的に作用し安定した効果を発揮します。 合成ピレスロイド剤、有機リン剤等に抵抗性のコナガにも有効です。 チョウ目以外の昆虫には影響はほとんどなく、開花時に使用してもマメコバチ、マルハナバチ、ミツバチなどの有用昆虫にも悪影響を与えないので、開花期の散布も可能です。また、チリカブリダニ、クモ、寄生蜂などの天敵にも悪影響を与えません。 水産動植物及び鳥類に対して安全性の高い薬剤です。 薬臭・汚れがほとんどないことや環境に与える影響が少ないため、街路樹・公園などのアメリカシロヒトリなどの防除に好適です。 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
性状淡褐色水和性粉末 適合作物雑穀類(ひえを除く)、ひえ、野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)、パセリ、えごま(葉)、えごま(種子)、果樹類(りんごを除く)、りんご、茶、たばこ、樹木類(つばき類を除く)、つばき類、ストック 農林水産省登録第(号)14459 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。 高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。 効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。 かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。
適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、カリフラワー、だいこん、非結球あぶらな科、葉菜類(ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く)、しょうが、ごぼう、オクラ、ばれいしょ、てんさい、とうもろこし、あずき、だいず、えだまめ、いんげんまめ、たまねぎ、にんにく、かき、いちじく、茶、さんしょう(果実)、だいおう、みしまさいこ、薬用にんじん、ソルガム、やまのいも、葉しょうが、たばこ、つつじ類、つばき類、さくら、花き類・観葉植物、きく、ストック、宿根アスター、オンシジウム、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロリアトリス、樹木類、グラジオラス、芝、もりあざみ、まめ科牧草 有効成分アセフェート50.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)19992 適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ、アオムシ、コナガ、カブラハバチ、ダイコンシンクイムシ、アオムシ、コナガ、アワノメイガ、ミドリヨコバイ、テントウムシダマシ幼虫、ジャガイモガ、テンサイモグリハナバエ、トビハムシ類、マメハモグリバエ、フキノメイガ、マメシンクイガ、ネギアザミウマ、ネギコガ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ、コカクモンハマキ、シャクトリムシ類、ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ、ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ミカントゲコナジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノコカクモンハマキ、ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、タバコアオムシ、ヤサイゾウムシ、ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫、ツツジグンバイ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、アメリカシロヒトリ、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ、ヨメナスジハモグリバエ、カイガラムシ類、タバコガ、シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ、ケラ、シバオサゾウムシ成虫、アカフツヅリガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機農産物栽培に使える天然成分の殺虫水和剤。野菜・果樹・いも類・豆類などのアオムシ・ヨトウムシなどチョウ目害虫退治に。
用途有機農産物栽培に!天然成分の殺虫水和剤。 成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素 容量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112 農林水産省登録第(号)21734 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1箱(20g)
959 税込1,055
当日出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

抵抗性コナガに高い効果。アイザワイ系統の菌が持つ結晶性タンパク毒素により、従来のBT剤など他剤抵抗性の発達したコナガに対しても安定した高い効果を発揮します。 ヨトウムシにも高い活性。コナガ、アオムシのみならず、従来のBT剤では活性の低かったヨトウムシ、ハスモンヨトウに対しても高い効果を発揮します。 扱いやすい顆粒水和剤。従来のBT剤に比べ、散布液調製時の粉立ちがなく、溶けやすくなっています。 新JAS法に基づく有機農産物生産にも使用できます。
農林水産省登録第(号)19616 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)キャブクリーン
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能 成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2 タイプ液状タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分ジマチルシロキサン他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分ジマチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1個(9g)
1,298 税込1,428
当日出荷

指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。 「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。 また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。 純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)35 再生周波数帯域(Hz)1400~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)6 質量(kg/個)0.10(付属品含む) 付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷

透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値) インピーダンス(Ω)ネット接続:6
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ70mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。 3種類の重低音を選択し、楽曲や気分に合わせて楽しめる「ACTIVE EQ」を搭載。 独自技術により振動板の不要な動き(左右のグラつき)を抑制。大音量で鳴らしても歪みづらく安定した「音圧感のある」重低音を楽しめます。
寸法(mm)(振動板)200×130 質量(kg)2.6 最大出力(W)160 周波数(イコライザー切換):ACTIVEEQ(HEAVY/FLAT/TIGHT)、(カットオフ周波数):50Hz~125Hz、(位相切換):0°、180° 周波数特性40Hz~200Hz、-15dB 付属コード10ピンコネクタ付コード/5m、リモコン/5m、スピーカーコード/4.3m 消費電流(A)5.9 音圧レベル(dB)89 定格入力RCA入力:20mV/22kΩ、スピーカー入力:0.4V/10kΩ 動作電圧(V)12DCバッテリー アンプタイプClass-D
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

コンパクト設計でありながらクラス最大250Wのハイパワーで迫力の重低音を実現。筐体の振動を安定させ、迫力の重低音を楽しめる高剛性アルミダイキャストボディを採用。高さ75mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車種を選ばず、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。彩速ナビ「TYPE Z」+「XSスピーカー」+ハイレゾアンプ「XH401-4」とのシステム構築で「真のハイレゾサウンド」を楽しむことができます。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。画像はイメージです。
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

目の前に浮かぶ明確な音像と。臨場感あふれる音場を実現。美しい高音再生を実現する「トゥイーター」。楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや。取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値) 付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2 質量(kg)0.22 (付属品を含む1個) 再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000 スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g 定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値) インピーダンス(Ω)ネット接続:6 総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷





キッカーのチューンアップトゥイーター、51KST2004です。KST2004(43KST2004)の後継モデルになります。繊細で明瞭な音のシルクドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。角度調整可能な自立マウントを含めた4種類の 取り付けオプションが付属しています。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●2.0cmトゥイーター●クロスオーバーポイント(kHz):4.5●ハイパスクロスオーバースロープ(dB):12●正式名称:51KST2004 51th anniversary model 感度92dB 周波数特性4.5~21kHz 取付穴径(Φmm)33 最大入力(W)195 定格入力(W)65 取付奥行(mm)11
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

自然界に存在する有用細菌を利用した微生物殺虫剤。 チョウ目害虫の幼虫に、きわめて選択的に防除効果を示す。 2種類のB.t.菌を混合した製剤で、安定した効果が期待できる。 哺乳類、鳥類、魚類や、チョウ目幼虫以外の昆虫類に対して影響が少ない。 有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。 2種類のB.t.菌の亜種を混合しているため抵抗性発達の心配が少ない。 環境や天敵に対する影響が少ない。作物に対する薬害の心配が少ない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の芽胞及び産生結晶毒素10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)15000 適合病害虫アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ヒメシロモンドクガ、アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、イラガ類、チャノコカクモンハマキ、yタハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、揚げは類、モンクロシャチホコ、チャドクガ、トビモンオオエダシャク、タマナヤガ、スジキリヨトウ、シバツトガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

キッカーのチューンアップトゥイーター、CST204です。CST204(43CST204)の後継モデルになります。CST204は同社製CSシリーズに採用されているチタンドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。ネオジウムマグネットの採用により自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。三種類の取付に対応するブラケットが付属しており、最適な角度で取付をすることができます。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●クロスオーバーポイント(Hz):4.5k●ハイパスクロスオバースロープ:6dB/oct タイプ2.0cmトゥイーター 直径(Φcm)取付穴:4 周波数特性4.5kHz-21kHz 最大入力(W)100 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)公称:4 取付奥行(mm)14.5
1セット(2個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

純正トゥイーターとのトレードインド取付を行なうことで、繊細な音楽描写を実現する「ハイレゾ音源再生」が可能になります。※適合につきましては、メーカーHPをご参照ください。
音圧レベル(dB)89 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のBT剤では防除が困難なハマキムシ類やハスモンヨトウにも効果が高い。 ハマキムシ類等に効果の高い活性タンパク質の量が多い。 独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤。溶けがよく、まんべんなく付着するので、高い効果が得られる。 天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)19899 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、タバコアオムシ、ヨトウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、タマナヤガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
879 税込967
当日出荷

稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。 害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。 植物の体内に食入した害虫にも有効です。 卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。 人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。
有効成分MEP50.0% 性状黄褐色可乳化油状液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(大麦、小麦を除く)、小麦、大麦、とうもろこし、水田作物、畑作物(休耕田)、かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、しろうり、トマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめ、いちご(露地栽培)、うど、ごぼう、たまねぎ、ほうれんそう、らっきょう、モロヘイヤ、たらのき、わらび、ねぎ、オリーブ(葉)、なつみかん、みかん、おうとう、かき、なし(有袋栽培)、なし(無袋栽培)、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、りんご、もも、うめ、オリーブ、いちょう(種子)、花き類・観葉植物、アスター、カーネーション、きく、宿根かすみそう、スターチス、ばら、りんどう、斑入りアマドコロ、ソリダゴ、シネラリア、ききょう、樹木類、しきみ、こでまり、さかき、にしきぎ、だいおうしょう、さんごじゅ、しゃりんばい、せんりょう、げっきつ、つつじ類、芝、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く)、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、いね科牧草、まめ科牧草、茶、桑、たばこ 農林水産省登録第(号)21939 適合病害虫アブラムシ類、ヒメトビウンカ、カメムシ類、イネシンガレセンチュウ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、サンカメイチュウ第3世代、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、フタオビコヤガ、イネツトムシ、ムギキモグリバエ、アワヨトウ、ムギアカタマバエ、アワノメイガ、アザミウマ類、オオニジュウヤホシテントウ、テントウムシダマシ類、マメヒメサヤムシガ、シロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、ダイズサヤタマバエ、ウコンノメイガ、インゲンテントウ、センノカミキリ、ヒメシロコブゾウムシ、ウドノメイガ、ヨトウムシ、フキノメイガ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、センノカミキリ幼虫、ナガゼンマイハバチ、ネギコガ、オリーブアナアキゾウムシ、サンホーゼカイガラムシ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、フラーバラゾウムシ、ハマキムシ類、コナカイガラムシ類、ミカンツボミタマバエ、ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ、イラガ類、ミノガ類若齢幼虫、オオワタコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、カキホソガ、カキノヘタムシガ、クワコナカイガラムシ、ナシチビガ、ナシホソガ、シンクイムシ類、ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、キンケクチブトゾウムシ成虫、フタテンヒメヨコバイ、ブドウトリバ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、クワシロカイガラムシ、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、コウモリガ、バッタ類、アオムシ、ウリハムシ、クロウリハムシ、ヨトウムシ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類、ヒラズハナアザミウマ、グンバイムシ類、オオハリセンチュウ、クスアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、ケムシ類、ワタノメイガ、コガネムシ類幼虫、シバオサゾウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、ダイズサヤムシガ、ヨツモンカメノコハムシ、イモコガ、ウンカ類、ゾウムシ類、ムギダニ、ウリハムシモドキ、ヨコバイ類、コカクモンハマキ、チャノホソガ、クワゾウムシ成虫 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続 成分アセフェート 農林水産省登録第(号)21789 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-4820。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ウエイトを活用して、クラブのチューンアップにチャレンジ!剥がして貼るだけの簡単ヘッドバランス調整用ウエイトバランス。柔らかくなめしやすいので、きっちり密着します。好きな形や大きさにしやすい1枚バージョン。
材質 厚さ(mm)0.2 寸法(m)鉛サイズ:1.5(巻き)
1箱
899 税込989
6日以内出荷

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

一誠(イッセイ)G.C.ザリメタル 12g
エコ商品
巻けば分かる!「釣れる」と確信できる巻き心地?ザリガニをモチーフにしたデザイン。パニックアクションを起こしたザリガニの逃げ惑う動きを演出します。フォール時の姿勢が特徴的で、不規則なスパイラルフォールをして、魚をスレさせません。1ワイドアクション(クランクベイトライク)2タイトアクション(シャッドライク)3ハイリフト・水中スローリトリーブ・水面ジバングリトリーブアクションを釣り場と釣り方に合わせて選ぶことができます。4ラバースカートを通してザリガニの触覚をイミテートできます。5フックチューンアップ穴:フックを大型のものに変更する場合に使用します。単一フックにして根掛かりを軽減できます。
仕様フック(#):6 全長(mm)49 自重(g)12 グリーンマーク認定
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1310。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:ISO(斜め接地)。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:S。備考:267700-1310。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様ISO(斜め接地) 適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-1.0mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.0mm /レジスタ:5kΩ 備考267700-1310 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 ターミナル形状S
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1440。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:斜め接地。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:S。備考:267700-1440。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様斜め接地 適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-1.0mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.0mm /レジスタ:5kΩ 備考267700-1440 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 ターミナル形状S
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷