ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)8.2
材質/処理スチール/クロメート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
長さ(mm)20
外径(Φmm)35
内径(Φmm)30
タイプB
使用温度範囲(℃)-60~+200
寸法a(mm)16.5
フランジ外径(Φmm)40
フランジ厚(mm)2.5
1個
¥369
税込¥406
欠品中
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ
色アイボリー
入数(個)1
本体長さL(mm)995
種類みぞぶた
材質SS400
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
用途プッシュスタートタイプのドライバの滑り止め用リング
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様ISO クラス8
材質ポリエステル100%
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
材質440Aベースグレステン鋼
背厚(mm)1.5
フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)
色アイボリー
入数(個)1
ツバ付き。ゆったりタイプ。
混率(%)本体:アクリル100、インナー:ポリエステル100
寸法(cm)約23×38
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(6本)SW-930(誘導板)
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(9本)SW-930(誘導板)
材質アルミ合金、PA66
高級アクリル糸で手触りの柔らかさが特徴。
用途アウトドア・タウン・その他
サイズフリー
材質アクリル
安全・安心の日本製です。タフな貫通式のスクレーパーです。ツバ付きで耐久性UP、打撃に強いです。
用途ペンキはがし作業等。
材質ステンレス
刃先(mm)70
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
安全・安心の日本製です。タフな貫通式のスクレーパーです。ツバ付きで耐久性UP、打撃に強いです。
用途ペンキはがし作業等。
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200
目量1
目盛範囲(%)-30~25
SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!。適応サイズ 54cm以上60cm未満。調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!。前面のツバ部は万が一の転落時顔面への衝撃から守ります。着脱はワンタッチバックル!。内側は便利な着脱式クッション!。スポーティーな形!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!
材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS
質量(g)(約)297
適合寸法(cm)54以上60未満
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質帆布
質量(g)140
長さ(cm)39
頭囲(cm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質研ぎ部:鉄(ダイヤモンドめっき) ハンドル:ABS樹脂
質量(g)54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×50×35
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
適用荷重歩道用、T-2(乗用車)
高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25
アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40
ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ
仕様表面形状:プレーン、ノンスリップ
ピッチ普通目/細目
種類みぞぶた
サービス分類オーダー・加工
掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のロング頭巾お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途強い日差しをよけるためホコリや火の粉をよけるため
材質綿100%
色迷彩色
長さ(cm)約32
機能防じん
頭囲(cm)約63
1枚
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
顔全体の防寒対策に最適です。ヘルメットをかぶっても邪魔にならない薄手のつば付きです。
用途ウインタースポーツ・アウトドア・バイク・その他
材質アクリル
サイズフリー
機能防寒
帯電荷パワーで毛髪・フケ・雑菌を強力キャッチ。
色白
種類ツバ付
混率(%)ポリプロピレン100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ