23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライス厚さ:5mm・トマトをホルダーに入れ、ハンドルをスライドするだけで] 簡単にスライスできます。脚は吸盤式ですから安定して使用でます。スライドストッパー付で使用しない場合も安全です。トマトヘタ取り器付
材質本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×200×300 TKG品番9-0687-0601 TKG品番(2017)6-0607-0101
1個
89,980 税込98,978
欠品中

ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)スライス厚さ:6mm
全長(mm)190 能力(スライス厚)6mm TKG品番9-0568-1601 TKG品番(2017)6-0510-0201
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)。本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm 。トマト最大径 Φ80mm。刃物ユニット食洗機対応
材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H) 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254 アズワン品番64-9291-93 TKG品番9-0685-0301
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質 :プラスチック、ステンレススライス厚さ:6mm<使用方法>トマトをホルダーの中に入れます。レバーを降ろせばスライストマトの出来上がりです。ハンドルを降ろすと同時に下の刃物盤がスライドしますのでシャープな切れ味を実現。また足は吸盤式ですから安定性も問題ありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×425×270 TKG品番9-0687-0701 TKG品番(2017)6-0607-0201
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

レストラン向け業務用商品
材質鋼材:420j2ステンレス鋼 全長(mm)205 質量(g)28 材質(柄部)黒合板 刃渡り(mm)105
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×790×H270mm●重量:約9kg●標準スライス厚:6.5mm●コード番号:AD3673 アズワン品番67-2478-33
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1台(1台)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。 刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。
材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレス アズワン品番64-4188-08 TKG品番9-0685-0401
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170 TKG品番9-0663-0401 寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
欠品中


プチトマトをスピーディにカット! 時短!一発まとめ切り!
材質本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン 質量(g)65 耐熱温度(℃)AS樹脂:80、ポリプロピレン:100
1個
699 税込769
翌々日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時短!一発まとめ切り。
材質本体:AS樹脂(耐熱温度80℃) 足部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅60×奥行60×高さ190
1個
699 税込769
翌々日出荷

レモン・トマト・オレンジなどΦ80mm位までの果実を縦に切ることができます。
材質本体/アルミキャスト、ハンドル/プラスチック、刃/ステンレス 全長(mm)485 寸法(奥行D×高さH)(mm)205×205
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)スライス厚さ:10mm
全長(mm)255 能力(スライス厚)10mm TKG品番9-0568-1701 TKG品番(2017)6-0510-0401
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382 TKG品番9-0661-0401 TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1台(1台)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。 安全ホルダー付。
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼 質量(g)108 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×200×30
1個
779 税込857
当日出荷

最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268 最大切断径(Φmm)150
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。 付属品ブレードセット、ブレードカバー 材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304 質量(kg)0.63 消費電力(W)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.1 連続使用時間約3分 ブレード長さ(mm)約185
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サイズ(mm)90×280×H195 収納数牛刀20cm-1丁、細身スライサー20cm-1丁、トマトナイフ14cm-1丁、パーリングナイフ8cm-1丁、キッチンフォーク16cm-1本、スチール棒23cm-1本、パン切りナイフ20cm-1丁、パーリングナイフ10cm-1丁
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)