staub~ストウブ~ 【フランス製】
サイズ(cm)23
外径×高さH(Φmm×mm)230×20
キッチンツール。鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質アイアン
幅(mm)240
高さ(mm)15
奥行(mm)180
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
材質アルミニウム
質量(g)160
外径(Φmm)180
TKG品番9-0110-1401
TKG品番(2017)6-0108-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質ビーチウッド
マグネットで鍋底にぴったりくっつきます。
キッチンツール。鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質アイアン
幅(mm)150
高さ(mm)15
奥行(mm)150
1個
¥900
税込¥990
8日以内出荷
staub~ストウブ~ 【フランス製】・マグネットで鍋底にぴったりくっつきます。
キッチンツール。鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質アイアン
幅(mm)250
高さ(mm)18
奥行(mm)170
1個
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
ル・クルーゼのロゴマークをあしらった鍋敷きです。お鍋やストーンウェアと自然になじみ、その色を引き立てます。ル・クルーゼウッド・キッチンウェアメープルウッドシリーズ手になじむ心地よさ木のぬくもりを感じながら使い込むほど手になじむ。食酢・レモン汁等酸性の強いものに触れると変質したり、つやがなくなることがありますが、衛生上の問題はありません。天然素材のため、一品一品個性があります。異なる木目や色合いをお楽しみください。
直径(mm)240
TKG品番9-0091-0501
TKG品番(2017)6-0087-1301
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
熱に強く、すべりにくいシリコーンゴム製。
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)220
マグネットで鍋底にぴったりくっつきます。
寸法(cm)29
サイズ(cm)29
間口W×奥行D×高さH(mm)290×200×10
TKG品番9-0074-1003
TKG品番(2017)6-0074-1003
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
耐熱、耐久性に優れたシリコン素材。紐付きでフック収納可能
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)(約)180×210×6
質量(g)(約)112
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
シャーッ!ッと丸まって威嚇する臆病者のネコちゃんの鍋敷きです。
お鍋の下ならちょっと安心…でも、お鍋を持ち上げるとすぐに威嚇再開します。
材質シリコン樹脂、ナイロン
寸法(mm)80×135×H175
色グレー
耐熱温度(℃)230
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
クマのはく製のような、愛らしい鍋敷き&鍋つかみです。
材質シリコン樹脂
寸法(mm)164×6×H200
色ブラウン
耐熱温度(℃)230
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
耐熱、耐久性に優れたシリコン素材。紐付きでフック収納可能
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)(約)180×210×6
質量(g)(約)112
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
耐熱、耐久性に優れたシリコン素材。紐付きでフック収納可能
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)(約)180×205×6
質量(g)(約)106
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
耐熱、耐久性に優れたシリコン素材。紐付きでフック収納可能
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)(約)180×205×6
質量(g)(約)106
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
高級感のあるBlack×Stainlessモデル 新潟県 燕市の優れた金属加工技術によってキワ立つ形・質感。 磨き上げられたステンレスが重厚感を漂わせます。
仕様火力切替:5 段階 70 W 相当 ~ 1200W
寸法(mm)コントローラー:約 70 × 70 × 38
質量(kg)約 2.2 (電源コード含む)
質量(g)コントローラー:約 80 (電池含まず)
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280 × 280 × 40
電源コード(m)約 1.8 (マグネットプラグ)
安全機能なべなし自動停止、切り忘れ防止、過熱防止、小物検知
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
材質籐
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
調理中の鍋の一時置きにも重量のある鋳物ホーロー鍋もしっかり置ける鍋敷き。シンプルでスタイリッシュなデザインだからダイニングでもキッチンでも場所を選びません。
材質シリコーン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×16×1
材質クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質アルミ
全長(mm)12.8
サイズM6×1.0
ツバ径(Φmm)15
外径(Φmm)8.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
寸法D(Φmm)3
寸法B(mm)1.6
材質ポリプロピレン
長さ(mm)6
丈夫な鉄鋳物製鍋敷き。サビにくくお手入れカンタンなホーロー加工。
材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)338
寸法(外径×高さ)(mm)160×20
剥ぎ取り式なので、容易に素早くシーツ交換が可能です。通気性のある防水及び吸水仕様のシーツは、肌触りがソフトでバクテリアを通しません。
材質ポリエステル・ビスコース・竹混合不織布
寸法(mm)2032×991×228
適合車種【GILERA】Fuoco 500 (Not Model Specific-Not Model Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 650 GS (2008-2012),F 800 GS (2009-2018)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン
適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。
付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm
トラスコ品番371-4951
全長(mm)230
質量(g)570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
この1丁でカシメとナット止めができます。
鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。
ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。
サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。
リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8
ナット径M4×0.7・M5×0.8
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用
色シルバー
下穴径(Φmm)4.3
1本
¥29
税込¥32
当日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!
用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。
材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木
寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90
質量(g)70
1本
¥3,999
税込¥4,399
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ