24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向左右
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース
こんなお得な商品も!

トルクレンチビットソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2
長さ(mm)225
幅(mm)75
高さ(mm)55
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)2~24
差込角(inch)1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)275
締付トルク(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
質量(g)600
トラスコ品番838-4883
ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具
質量(g)約10(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流2線式
材質(ケース)ポリアリレート
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード標準
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド非シールドタイプ
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50以下
電源の種類直流2線式
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。
主な用途トルク設定した締め付け作業
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番810-8347
材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)78
色黒染め
対辺(mm)5
対辺寸法(mm)5
首下長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ラチェット機構あり
首振りあり
短くしっかり握れるペダルレンチ。
ペダル組付け/ 外し工具。
grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。
小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
長さ(mm)260
パイプ径(Φmm)22.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7(1/2″)
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。
材質CR-V
ラチェット機構あり
用途水道・ガス配管の施工に
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途水道、建設、電力等
材質Cr-V
寸法(mm)(二面)35~93
頭部幅(mm)130(口開き時75)
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)412
トラスコ品番448-2131
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
タイプショートヘッド
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。
狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ
付属品カプラ1個
全長(mm)113(実測)
質量(kg)1.38
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)678
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
能力ボルト径(mm)16
1個
¥31,727
税込¥34,900
5日以内出荷
本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
仕様●サイズ:19mm●全長:138mm●重量:170g●最大トルク値(ラチェット):323N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼)
アズワン品番67-9345-66
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)19
トラスコ品番758-0363
セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)3750
1セット(8個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ