10,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。 適合FRP船・鉄鋼船・木船 主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
17,980 税込19,778
当日出荷

洋式トイレで採便する時の補助に便利です。水に溶ける材質ですので、そのままトイレに流せます。
アズワン品番64-2193-38
1箱(4セット×500枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノースサイドスーパートレール
洗車感覚で簡単にWAX、撥水系コート剤、ポリマー系ガラスコーティング剤を一撃分解して落とす! 他にも◎ボディの水アカ◎アルミホイールのブレーキダスト(鉄粉汚れ)◎黄砂・花粉◎スキマの汚れ◎フロントガラスのギラギラ油膜◎ヘッドライトの黄ばみ◎タールピッチ◎鳥のフン・虫の死骸etc… スーパートレールは、シミが残らずツヤが引きません。もちろんムラにもならないです。 強い溶剤ではないので、人や環境にも優しく安全です。乾いてもOK!
用途自動車洗車用洗剤 仕様液体 容量(mL)300 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 施工可能台数10~15回分
1本(300mL)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)サントレール
エコ商品
寸法(mm)120×230×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ノースサイドスーパートレール
洗車感覚で簡単にWAX、撥水系コート剤、ポリマー系ガラスコーティング剤を一撃分解して落とす!。他にも◎ボディの水アカ◎アルミホイールのブレーキダスト(鉄粉汚れ)◎黄砂・花粉◎スキマの汚れ◎フロントガラスのギラギラ油膜◎ヘッドライトの黄ばみ◎タールピッチ◎鳥
仕様●適合塗装色:全色対応●内容量(mL):300●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●施工可能台数:10~15回分 アズワン品番65-8897-70 危険物の類別非危険物
1本
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Water Land(ウォーターランド)ヨリトレール
ラインのヨレで失敗を繰り返してきたアングラーに朗報だ。”コレで!!ヨリトレール”はスピニングリールの最大の弱点だったラインのヨレをたった1回か2回のキャストで完全に消し去ってくれるヨレ解消アイテムである。大物がかかった時にはドラグが滑り出すが、この時、魚を引き寄せるためにハンドルを巻くとさらにラインがよれ、そのヨレはラインスプールの奥底(キャスト分+ドラグが出た分)まで入り込んでしまう。こうなるとライン強度を低下させるばかりでなく、バックラッシュや糸絡みを生じさせ、ライントラブルの原因になるのだ。ラインがヨレたかな?と思ったら、コレで!!ヨリトレールを1~2回キャストすれば簡単にラインのヨレは解消できるのだ。また、超大物がかかり、ラインがヨレヨレになっても、コレで!!ヨリトレールを3回ほどフルキャストし、速めのリトリープをくり返せばラインのヨレは解消するはずである。
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細部までデザインされたアルミ合金製ガスキャップ。純正フューエルタンクキャップと組み換えるだけの簡単取り付け。カラーアルマイト仕上げがタンク周りを美しく魅せる。KLX・Dトラッカー/Xはキーロック穴付き。XR・DRZ・WR250R/Xはキーロック無し。ワンウェイ構造のユニフローキャップ付き。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)サントレール・ヘッド
エコ商品
寸法(mm)120×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

SARAYA(サラヤ)エントレールB
有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。
希釈倍率5~100倍
1箱(18kg)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)