「ドラムブレーキライニング交換」の検索結果
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)
全長(mm)530
質量(kg)1.25
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用
適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ドラムブレーキのライニング交換時にピストンが飛び出さない様に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×155
主な適合車種汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
ノンフロン・ノンエタンタイプです。
有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去
主な用途油汚れ
トラスコ品番776-5533
材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤
色透明
容量(mL)840
質量(g)680
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9077-44
使用温度常温
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.588L
危険物の性状非水溶性
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮!
あの面倒なペダル踏み作業が軽減します!
強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。
フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り!
ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷