115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

オーエム機器ドーリーDLF型
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
材質キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、コーナー/スチール、連結バー/アルミ 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)157 キャスター径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートドーリー用のウレタン車輪です。
材質ウレタン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。 またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。
用途バイクの移動に 材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター) 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
1箱(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:65 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)128 キャスター径(Φmm)75
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg アズワン品番65-2135-32
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

ERECTA(エレクター)ドーリー
エコ商品
ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
36,980 税込40,678
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ドーリー
エコ商品
ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブン・セブングラスラックドーリー
本体:18-8ステンレスハンドル:18-8ステンレスパイプ床板ステンレス張車輪:Φ100×4(固定と自在)
材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム バンパー:塩ビ 質量(kg)14.5 キャスターΦ100×4(固定と自在) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×565×850 TKG品番9-1274-0701 TKG品番(2017)6-1146-0201
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。 材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング 高さ(mm)135 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体:グラスファイバーハンドル:クロームメッキ車輪:Φ100×4 自在
材質ポリプロピレン キャスターΦ100×4自在 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×545×885 TKG品番9-1274-1001 TKG品番(2017)6-1146-0601
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷


三菱ケミカルホイールドーリー
トラスコ品番106-0451 質量(kg)3.4 グリーン 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(mm)537×373 荷台寸法(幅)(mm)373 荷台寸法(奥行)(mm)537 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

車輪:Φ100×4自在(ストッパー2ヶ付)有効内寸:510 30mm…6枚、40mm…2枚、80mm…2枚 計10枚使用可材質フレーム:ステンレスパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×585×680 材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム 有効内寸(mm)510 キャスターΦ100×4自在(ストッパー2ケ付) 収納枚数10(30mm厚×6+40mm厚×2+80mm厚×2) TKG品番9-0383-1201 TKG品番(2017)6-0346-1501
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

本体:18-8ステンレスハンドル:18-8ステンレスパイプ車輪:Φ100×4(固定と自在)
材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム バンパー:塩ビ キャスターΦ100×4(固定と自在) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×560×855 TKG品番9-1274-0601 TKG品番(2017)6-1146-0101
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番402-8710 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)342 全長(mm)511 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)7.5 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数6
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

センターにΦ100mmの取っ手穴が開いており、持ち運びに便利。ブレーキ付き。
ブレーキあり 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 高さ(mm)【床】150 荷台寸法(mm)900×600 車輪自在(ブレーキ付)×4 材質(荷台) 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
34,100 税込37,510
翌日出荷

カナツー静音ドーリー
エコ商品
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 材質高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 材質(荷台)高性能プラスチック
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セブン・セブンフリーサイズドーリー
材質金具部/鉄メッキ 外寸(mm)620~900×405~565×H120 内寸(mm)550~830×335~495 車輪Φ75×4自在ナイロン車 積載能力(kg)160 TKG品番9-0156-0301 TKG品番(2017)6-0154-0201
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。
用途各種コンテナの搬送台車として 仕様微音キャスター、スベリ止付 アズワン品番64-3963-65 特性スタッキング可
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 付属品取扱説明書 トラスコ品番402-8695 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)232 全長(mm)515 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)160 ハンドル長さ(mm)1115 適合ハンドルSH-05 車輪数4
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

車輪:Φ65×4自在有効内寸:460 30mm…6枚使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×733 材質鉄、プラスチック 質量(kg)7.03 有効内寸(mm)460 キャスターΦ65×4自在 収納枚数30mm厚×6 TKG品番9-0383-1301 TKG品番(2017)6-0346-1601
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 積載荷重(kg)150 外寸(mm)557×394 内寸(mm)539×376 アズワン品番64-3963-74
1ケース(5台)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途交換用。 材質金具:スチール、車輪:ナイロン 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)75 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製 幅(mm)699 寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152 全長(mm)1193 質量(kg)12.7 車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65 ハンドル長さ(mm)965 開き幅(mm)(ローラー)304~609 能力(kg)150 アズワン品番64-7990-91 適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm) ローラ長さ(mm)245
1台
56,700 税込62,370
当日出荷