849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷



サイズナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷

アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76 材質クロムバナジウム鋼
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷


21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品 材質クロームバナジウム 仕上メッキ処理
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)60 質量(g)140 寸法D2(mm)21 寸法l(mm)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質真鍮 ねじサイズAN3(3/8-24unf)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:989534ERL。フィッティング素材:スチール。タイプ:M10×P1.00。材質[素材]:スチール。仕様:BRAKE SYSTEM ADAPTERS
仕様BRAKE SYSTEM ADAPTERS 適合AN3オスto10mmx1.0メス 材質スチール、【フィッティング】スチール タイプM10×P1.00
1個
1,798 税込1,978
欠品中

メーカー名:アールズ。メーカー品番:989537ERL。タイプ:M10×P1.00。材質[素材]:スチール。仕様:BRAKE SYSTEM ADAPTERS。備考:インバーテッドフレアナット(Honda)
仕様BRAKE SYSTEM ADAPTERS 適合AN3オスto10mmx1.0メス 材質スチール 備考インバーテッドフレアナット(Honda) タイプM10×P1.00
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

中古仕上げに最適!。アダプターの単品販売になります。10mm 正ネジ ロングナットアダプター 単品。アドレスV50(年式により異なりますのでお使いになられる車両をご確認ください)やDIO110/LERD110などはロングアダプターが必要です!。ミラーホルダーが10mmの車両には適合いたします。
仕様正ネジロングナットミラーアダプター
1個
449 税込494
3日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂 タイプ7/16-20 ねじ用
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(20個)
4,098 税込4,508
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂 タイプ5/8-18ねじ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/2システム
1パック(20本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷