1,380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
葉色は濃緑色となり、揃い良く、食味も良好で、市場性が高い。草姿は立性で、病気に強く作りやすい。休眠浅く周年栽培に適する。
種別ニラ 栽培の要点定植時の植え付け本数は3本(種子3粒)を基本とするのが苗の大きさ、圃場条件によってこれより多くてもよい。また、定植はやや深植えとする。4~9月の栽培では露地栽培をさけ、雨よけ栽培とする。
1セット(20mL×10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

葉は濃い緑色の幅広で厚みのある豊産種です。休眠が浅いので刈込回数が多く、一度植えると数年は収穫出来ます。食味はやわらかで香りが高く、いろいろは料理にできます。
種別豊産広幅 大葉にら 容量(mL)4 まきどき北海道:4月下旬~6月上旬 極寒地は春まき、寒地:4月上旬~6月上旬、9月上旬~10月上旬、平地:3月下旬~6月上旬、9月中旬~10月中旬、暖地:3月中旬~6月上旬、9月中旬~10月下旬
1袋
199 税込219
4日以内出荷

TTN-T5 天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き ランドアート 動画あり
『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。
用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。 仕様有効範囲(反):約3 種類威嚇方法:6種類の音声パターン 電源DC12Vバッテリー 電源コード(m)5 バッテリー(接続部)ワニグチグリップ 運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎 音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ 音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点) 使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

セントラルグリーンネギにらニンニク
ネギ類用肥料、大きく育てるチッソ成分重視!。アミノ酸を主体にして、大きく太らせるチッソ成分を多く含有した粒状配合肥料です。
用途野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど) 成分窒素8/りん酸7/加里3.5 形状球状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)3 配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態/有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)370×270 原材料アミノ酸肥料など 適合作物野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど) 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
899 税込989
3日以内出荷

休眠期間が短く、耐寒性、耐暑性に優れ、ハウスから雨除け(露地)栽培に適します。 葉幅が1cm前後の広幅で、厚肉で色濃く、立性で、はかま(葉鞘)部のしまりが良く、市場性、作業性に優れます。 再生力、分けつ力が旺盛で、ハウスの長期どりでも品質の低下が少なく、安定した収量が得られます。
1個(200mL)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

葉幅が広く肉厚で色濃い品種です。再生力が強いため長期どりでも安定して収穫できます。
仕様ハウス:3月中旬~4月中旬/露地:2月中旬~4月中旬、8月中旬~9月中旬(雨除け) 発芽適温(℃)18~23
1セット(7mL×5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ガーリックチャイブ ニラ
ガーリックチャイブ、という名前ですが、ガーリックより香りはマイルド。ニラと同じ学名ですが、ニラより葉が厚め。寒さにも強く、とても育てやすいので、菜園ビギナーさんにもおすすめです。多年草なので、一度植え付けておけば何年でも収穫できますよ!。【効能】。カロテン、ビタミンB2,ビタミン C,カルシウム、硫化アリルが豊富。疲労回復や高血圧、食欲・消化促進、整腸、風邪、頭痛、強壮、殺菌作用。【楽しみ方】。ニラと同様の調理法に向いています。卵とじや炒め物、餃子の具、また色々な料理の薬味に最適です。花はおひたしなどにするときれいです。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.4g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーニラ用火口Φ130
エコ商品
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300 全長(mm)685 質量(kg)0.45(本体のみ) 使用時間(分)(RZ-860使用時)約90 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

手動ネギ丸120 千葉工業所 動画あり
千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機 材質ABS PC POM 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360 作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束 調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階 TKG品番9-0672-0201 TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

谷中銀座の路地裏に佇む食通が通う老舗の看板にない裏メニューです。豚の豊かな旨みに、醤油、赤唐辛子を加えたやみつきになる味わいです。
1箱(17.6g×10個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷


吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。 手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。 縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

健康素材である「ニラ」と「玉子」で簡単に作れる栄養満点の玉子惣菜です。通年安価ニラだから経済的に手軽に作れます。
1箱(180g×10個)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

テーオー食品ニラ辛醤
ニラの風味具材感豆板醤の旨味唐辛子の辛味が特徴のニラ調味料です。ラーメンにのせたり肉魚料理にかけたり和え物漬けだれなど幅広い料理にご使用ください。
用途開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管しお早めにかつ衛生的にご使用ください。商品中の緑色黒色物は原料由来物ですので安心してお召し上がりください。油が分離しますのでよくかき混ぜてご使用ください。
1セット(400g×3個)ほか
3,500 税込3,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリプリ食感の海老、ニラ、韓国春雨が入った大ぶりサイズの王マンドゥ。海老本来の風味と食感が美味しい。海老をまるごと刻み、豊かな風味とプリプリの食感をそのまま包みました。こだわりの皮を使用。生地を1万回以上こねて作ったマンドゥの皮は、焼くと外はカリカリ、中はもちっと食感を楽しめます。焼き、蒸し、スープや鍋料理などのお好きな方法で楽しめます。抜群の満足感を楽しんでいただけます。海老、ニラ、韓国春雨がぎっしり入った約35gの大ぶりサイズ!具材がギュッと詰まって、口いっぱいにほおばる楽しさを感じることができます。
用途【使用上の注意】必ず中心部まで十分加熱してからお召し上がりください。調理時に蒸気の噴出や油がはねてやけどする恐れがありますのでご注意ください。調理時は目を離さないよう、お気をつけください。【保存上の注意】残った商品はすぐに封をして必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍した商品の再冷凍はしないでください。品質が変わる恐れがあります。
1セット(350g×2袋)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床付タイプ。フックを受座に掛けるとドアを固定できます。
用途戸当たり 材質ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質亜鉛合金
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸し焼きでお召し上がりください。ニラの風味豊かなあんを、オリジナルの皮で包んでいるので、カリカリに焼くことでおいしさが引き立ちます。仕上げは「ごま油」を回し掛けし、カリッと焼くのがおすすめです。
用途本品は特定原材料の内かに乳成分を使用した設備で生産しています。
1セット(500g×2個)ほか
2,798 税込3,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

惜しまれつつ60年の歴史に幕を閉じた行列店の看板メニュー。味の決め手はオイスターソースとごま油が癖になる濃厚醤油ダレ。※パッケージ変更(2022.8月生産分より順次変更)、登録内容は変更後のものです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(64g×10個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52 厚さ(mm)10(ヘッド) ケース寸法(mm)119×40×15 ラチェットの長さ(mm)93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイスターソースや醤油をベースに、香味野菜(にんにく・生姜)の風味と胡麻油・ねぎ油を効かせて、ごはんによく合う濃厚な味わいに仕上げました。
1箱(2袋×10個)
1,898 税込2,050
5日以内出荷

SIGNET(シグネット)ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース 全長(mm)ミニラチェット:93 ケース色オレンジ ケース寸法(mm)W119×D40×H15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。
インク水性染料 軸径(Φmm)11.6 全長(mm)135.1 質量(g)8.4 太さ(mm)3.5~4 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源充電池 機能ライト・FMラジオ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約117×55×48 質量(g)約120 光源LED3灯 充電方式手回し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース 質量(g)190 セット商品数15 ケース寸法(mm)Φ35×215H 寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93 ギア数52
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色ブルー ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])380 トラスコ品番102-8422 全長(mm)172 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック 厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色ブラック ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 トラスコ品番102-8423 全長(mm)192 質量(kg)0.7 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色レッド ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

シンガーハッピージャパンネギスライサー オートネギー
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg)30 電源(V)単相100 消費電力(W)260 モーターサーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×440 厚さ調整範囲(mm)0~10(ボリューム式)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1パック(300片)
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)