締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタ内蔵しています。
ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
種類デジタル形
トルク調整範囲(N・m)0.20~15
最小目盛(N・m)0.01
精度(%)(トルク)±0.5
全長(mm)236
負荷方向左右
主な用途検査作業
差込角(mm)6.35
質量(g)430
電源ニッカド充電池(付属)
トラスコ品番341-9061
1台
¥79,980
税込¥87,978
39日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類デジタル形
精度(%)±3
全長(mm)199.3
負荷方向左右
主な用途精密締付作業
幅(mm)41
電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.11
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
寸法S(mm)24
寸法T(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクドライバー 空転式
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向右
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向左右
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
緩み止め効果
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)2.5
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.4
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理三価 青
ねじピッチ(mm)0.3
十字穴番号0番
呼び径M1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ロックウェル
先端形状ギザ歯
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状ギザ歯
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 3 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 12 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3657
アズワン品番65-8035-88
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ネジつきチーズ
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
。Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 1.4 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 10 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3715
アズワン品番65-8037-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029
アズワン品番65-7570-65
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適
寸法HEX(mm)8
材質(バンド)SUS304
材質(リベット)SUS XM7
巻方向左
バンド幅(mm)14(帯)
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016
アズワン品番65-7571-03
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ