654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。 適合FRP船・鉄鋼船・木船 主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

593027 サビトルNEOリミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ 成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤 内容量(L)2 希釈倍率3~5倍 液性酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面 関連資料パンフレット(10.02MB) 危険物の性状水溶性
1個(2L)
3,298 税込3,628
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9 適合材木工、ステンレス、アルミなど
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(270mL)
999 税込1,099
当日出荷

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。小物などをいれられるトレー
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂 種類トレー&タブレットスタンド 荷重(g)【垂直】800
1個
499 税込549
3日以内出荷

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。小物などをいれられるトレー
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂 種類トレー 荷重(g)【垂直】800
1個
559 税込615
3日以内出荷

動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。フラットレール。バリアフリー
材質アルミ ナチュラル 呼称(mm)66×3(芯々36) サイズ(mm)1820
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮! フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。 すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可 アズワン品番68-4109-77
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 5g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)5 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 12g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)12 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途全国のフィールドで!スタッガーワイド2.7インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。 長さ(mm)59 #141 イタスギル 質量(g)約1.5 フック推奨オフセットフック:#4 入数(個)8
1袋(8個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)5 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)3.5 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<3インチのコンセプト>*フィネス的なサイズです。ノーシンカーではスピニングタックル使用がメインですが、ベイトタックルでも十分キャストできる重さを持っています。 *ノーシンカー、テキサス、キャロ、ジグヘッド、ダウンショット、ラバージグのトレーラーなどスタッガーシリーズの中では一番様々なリグに対応できるサイズとなっています。 *アラバマリグのトレーラーにも最適です。
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)76 質量(g)約4.5 入数(個)10 フックサイズ推奨オフセットフック:#2/0
1袋(10個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド3.3インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途全国のフィールドで!スタッガーワイド3.3インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。 長さ(mm)84 質量(g)約7 フック推奨オフセットフック:#4/0 入数(個)5
1袋(5個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途タフコンディション時やスモール狙いに対応! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。 長さ(mm)59 質量(g)約1.5 フック推奨オフセットフック:#4 入数(個)8
1袋(8個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2.7インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途全国のフィールドで!スタッガーワイド2.7インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。 長さ(mm)69 質量(g)約3.8 フック推奨オフセットフック:#1/0 入数(個)6
1袋(6個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガークロー3.3インチ
<推奨リグ>テキサスリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・ジグトレーラー
用途<遠賀川生まれ琵琶湖育ちのスタッガークロー!>スタッガークロー4インチのホバリングアクション・スイミングアクションをそのまま受け継いだダウンサイジングモデル。フットボールジグやスモラバなどのラバージグトレーラーにフィットします。 長さ(mm)80 質量(g)6 入数(個)7 フックサイズ推奨オフセットフック:1~1/0
1袋(7個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)3.5 入数(個)1 フックサイズ#1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)2.7 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)2.7 入数(個)1 フックサイズ#1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 9g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)9 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 7g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 3.5g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)3.5 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)