215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W)1200/800 本体質量(kg)3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300 本体質量(kg)0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ハロゲンヒーター 400W 首振り
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8 ホワイト 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2 出力切替なし 首振りあり スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
5,490 税込6,039
6日以内出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450 電流(A)8 電源(V)単相100 定格電力(W)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式 材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm)約366×385×637 質量(kg)約2.4 安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m)約1.8 ヒーターカーボンヒーター オートパワーオフ3時間 色(本体)ホワイト 出力切替400/800W 首振り○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
欠品中

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 ヒーターハロゲンヒーター 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン 質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8) 外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階) プラグなし 寿命10000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安前面約1.5m以内
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 トラスコ品番553-7691 幅(mm)290 高さ(mm)41 奥行(mm)290 電源(V)単相100 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)600 適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)3 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出) ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
9,490 税込10,439
4日以内出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のある「チタン・コーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途ガス火/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター用 材質本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂 寸法(mm)342×126×63 質量(g)368 対応食洗機 寸法(cm)12×18 満水容量(L)0.8
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm)、蓋/強化ガラス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂 質量(kg)1.5 サイズ(cm)24 表面処理内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面/焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×25×17.5(フタを含む) 満水容量(L)4.8 内径(Φcm)24
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm)、カラス蓋/強化ガラス、ハンドル、つまみ/フェノール樹脂 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×33×26.5 満水容量(L)15.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。 ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。 材質本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 アイボリー 容量(L)(鍋)1.1 号数6.5号
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

コーヒーのドリップに最適な細口タイプ。注ぎ口が細く長いので、湯量や注ぐスピードをコントロールできます。ガス火はもちろん、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、IH電磁調理器等でご使用頂けます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、底面:ステンレス鋼 高さ(mm)151 質量(g)390 容量(L)1.0 縦(mm)146 横(mm)296
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工です。 外面は腐食しにくいアルマイト加工。アルミ製なので軽くて扱いやすい。 ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト加工) 幅(mm)195 全長(mm)360 高さ(mm)100 容量(L)1.7 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

IH対応のガラス蓋付きほうろう卓上鍋。 琺瑯製で熱効率が良く、料理をムラなく仕上げる。腐食に強く汚れや臭いも移りにくい。 ガス火・IHクッキングヒーター・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーターで使用可能。
材質本体/ホーロー用鋼板(底厚0.8mm) 表面加工/ホーロー加工 つまみ/フェノール樹脂 フタ/全面物理強化ガラス 質量(g)770 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×20.7×10.5 満水容量(L)1.5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

注ぎやすく、コーヒーをお好みの味に抽出しやすい、ハンドドリップ用の細口ケトル【1.2リットル(実用容量800ml)】。 細口なので、注ぐお湯の量やスピードをコントロールしやすい。 フタは逆さに置けるフラットツマミです。 【使用可能な熱源】直火(ガスコンロ)、IH、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターもOK。 使って安心の日本製。
材質本体・フタ/ステンレス、フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂 ヘアラインシルバー 容量(mL)800(実用) 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×14.4×14.7
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。 IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。
容量(L)【満水】1、【適正】約0.65 材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)406 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

注ぎやすく、コーヒーをお好みの味に抽出しやすい、ハンドドリップ用の細口ケトル【1リットル(実用容量600ml)】。 細口なので、注ぐお湯の量やスピードをコントロールしやすい。 フタは逆さに置けるフラットツマミです。 【使用可能な熱源】直火(ガスコンロ)、IH、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターもOK。 使って安心の日本製。
材質本体・フタ/ステンレス、フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂 ヘアラインシルバー 容量(mL)600(実用) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×14.4×13
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

こびり付きにくい、焦げ付きにくい、4層ブルーダイヤコーティング。 スーパーベルフィーナプレミアムフライパン。 熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら側面の余分な厚さを削いだ特別設計。 耐摩耗性100万回をクリア。 アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。 本体は熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。 本体とハンドルの接合にはリベット留めをしていないのでフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単。
用途毎日のお料理に、新生活のお祝いに。ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IHにも対応。 適合ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IH 材質アルミニウム合金、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼 ダークグリーン 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面焼付け塗装
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケーターエッグパン
ダイヤモンドコーティングされているので、焦げ付きにくいのでお手入れも簡単です。 可愛いイラストが散りばめられていて、見た目もとってもかわいらしく、楽しくお料理ができます。 対応熱源(IH(100V・200V)/ガスコンロ/ハロゲンヒーター/シーズヒーター) ダイヤモンドコーティング いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。
材質アルミニウム合金、(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼 表面処理フッ素塗膜加工(内面)/焼付塗装(外面) ハローキティ 内寸法(縦×横)(mm)180×138 外寸法(縦×横×高さ)(mm)380×138×55
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。 調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。 【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こたつ布団がいらないダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。こたつテーブルには珍しいダークな色合いの鉄脚と、グレイッシュカラーの天板でスタイリッシュな雰囲気に仕上げます。また、熱が真下に伝わるハロゲンヒーターを使用しているので、布団がなくてもすぐに熱を感じることができ快適に過ごせます。さらに天板には本物のような質感を感じられ、傷に強くお手入れが簡単なPVCシートを使用しています。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)【脚部】スチール【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様 備考組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×70
1台(1台)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 土鍋ココット
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体)高耐熱セラミック 適合レンジ:○、IH(100V、200V) 耐熱温度(℃)500 材質(フタ)硬質陶器
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルフィーナ独自の特殊コーティング加工で、こびりつきやすい玉子焼きも少ない油でふわふわに!。コーティング:耐摩耗試験100万回クリア。熱伝導に優れたアルミダイキャスト製のため、軽さと蓄熱性を両立。食材がくっつきにくいのはもちろん、焦げ付きもスルッと落ちるためお手入れラクラク。ハンドルの留め具がないため、汚れもたまらず洗いやすい。お弁当作りにも丁度良いサイズ。
用途フライパン、卵焼きパンとして。料理/調理/たまご焼き/お弁当/フレンチトースト/ベルフィーナ/コーティング/ガス/ガス火/ハロゲンヒーター/シーズヒーター/ラジエントヒーター/卵焼き器/軽量/軽い/深い/おしゃれ/オシャレ/新生活 仕様使用可能熱源:ガス・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター 材質本体:アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼き付け塗装)、取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼 質量(g)約380 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×37.5×7.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×15×3.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

窒化加工の特徴。・熱をしっかり蓄え、食材に均一に伝えるので美味しく仕上がりやすい。・極めてさびにくく、ご使用後に他の鉄製調理器具などで行うショートニング(油引き)をする手間を低減。 。時々ショートニングを実施頂きますと、よりさびにくくなり、長持ちが持続します。・使い込むほど馴染んでくるのでお客様に使い方に添った一品になっていきます。
用途対応熱源。・IHキッキングヒーター(100V・200V)。・ガスコンロ。・ハロゲンヒーター。・シーズヒーター。・ラジエントヒーター。・エンクロヒーター。電子レンジ・オーブン不可 材質本体・取手/鉄、取手金具/ステンレス鋼 取手表面加工/フェノール樹脂塗装(耐熱温度200度) ブラック 区分新品
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導に優れた銅とお手入れの簡単なステンレスのベストコンビネーション。板厚が2.5mmあり世界中のシェフに愛用されています。使用可能機器:ラジェントヒーター、ハロゲンヒーター、電気プレート、ガス。1.内側はステンレス張り。2.底は特に頑丈に作られています。3.液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ。4.丈夫な鉄鋳物ハンドルをステンレス製リベットで固定。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ280×H80mm●容量:4.9L●コード番号:BB1457 アズワン品番67-2409-07
1個
189,800 税込208,780
欠品中

熱伝導に優れた銅とお手入れの簡単なステンレスのベストコンビネーション。板厚が2.5mmあり世界中のシェフに愛用されています。使用可能機器:ラジェントヒーター、ハロゲンヒーター、電気プレート、ガス。1.内側はステンレス張り。2.底は特に頑丈に作られています。3.液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ。4.丈夫な鉄鋳物ハンドルをステンレス製リベットで固定。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ240×H70mm●容量:3.1L●コード番号:BB1447 アズワン品番67-2408-96
1個
159,800 税込175,780
欠品中