バイクの積載に適した限界サイズです。
アンダーテーブルには風対策としてウェイトやキャンプ小物を収納可能、適度な深さのボトルホルダーを二カ所装備し小物入れとしての利用時も便利です。
用途キャンプツーリング時のテーブルとして、室内の簡易テーブルとして。
付属品アンダーテーブル、収納バッグ
材質ポリエステル、6061アルミニューム
寸法(cm)(使用)W56×W46×H41
収納寸法・幅(mm)580
収納寸法・高さ(mm)90
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロール式開閉で使いやすい重厚で堅牢な作りのダッフルなシートバッグ。本体を袋状にすることで荷物量に柔軟に対応した容量12リットルとデイリーユース、日帰りに最適な大きさです。メインスペースにラクラクアクセスできる貫通ジッパーで荷物の出し入れも簡単。積載は豊富なD管と付属の1m×2本のバンジーコードであらゆる車両に対応、ショルダーハーネス付属でバイクを降りても両手が空く仕様。バッグ内側にはインナーフレームを内蔵し積載時の型崩れを防ぎます。
こんなお得な商品も!
湾曲アルミラダー 折りたたみ式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。
用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約2.3
幅(cm)21.5
耐荷重(kg)300
長さ(cm)100
高さ(cm)最大使用:28.5、4
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。
突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。
滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
用途バイクのトラック積載に。
持ち手無し
こんなお得な商品も!
タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)25×1800
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ
耐荷重(kg)45/本
ストラップ幅(mm)25
ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)
寸法(mm)38×2000
長さ(mm)2000
1パック(2本)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45
色ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)2200
全幅(mm)280
付属品タイダウンベルト
材質アルミニウム
質量(kg)7
全高(mm)50
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150
有効幅(mm)260
取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。
・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)330×285
付属品取付金具
材質/仕上スチール/クロムメッキ
質量(g)950(付属品込み)
最大積載量(kg)5
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
全長(mm)1800
質量(kg)9.24
色ブラック
高さ(mm)50
全幅(mm)230
耐荷重(kg)280
高さ(cm)【推薦使用】51以下
1本
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
全長(mm)1800
質量(kg)9.24
色ブラック
高さ(mm)50
全幅(mm)230
耐荷重(kg)280
使用高さ(mm)【推薦】510以下
1本
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
寸法(mm)38×2000
長さ(mm)2000
1パック(2本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
色シルバー
全幅(mm)220
耐荷重(kg)400/2本セット
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ツーリングネット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
寸法(mm)25×1500
材質(ベルト部)ポリプロピレン、(バックル部)ポリアセタール
長さ(mm)1500
最大積載荷重(kg)50/本
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック
最大積載量(kg)18まで
積載可能寸法(mm)幅130×奥行335
クラス18
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
長さ(mm)2000
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!。乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!。VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)
色グレイ&ブラック
積載荷重(kg)120
本体質量(kg)22.5
速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/h
バッテリー取り外し可能
保証期間1年間
タイヤサイズ12inch
モーター電圧(V)48
充電時間(時間)3~4
モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
大きさがちょうど良いベーシックタイプ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
小型タイプで取付場所を選びません。
バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg
材質鉄(紛体塗装)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)156×250(キャリア部)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました。カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書
材質アルミ+鉄
長さ(mm)ステー長:125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×125
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレートに共締めする簡単取り付け。
積載物を固定するコードやネットをしっかりサポート。
シンプルな形状で、オートバイのスタイルを選びません。
材質アルミ製
厚さ(mm)3
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×240×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ