21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10 タイプT/L パターンMB90
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL) タイヤサイズ100/90-10 リム径(inch)10 速度記号/荷重表示56J
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ リム径(inch)10 タイプT/L パターンVRM146
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10 タイプTL パターンMB99 DUAL
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)TOURANCE
デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒性に優れたコンパウンドを採用。 ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターンCM507 SNOW
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
1本
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CST×ミリオンスクータータイヤ
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤ。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴。地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
タイヤサイズ60/100-12 速度記号/荷重表示36J タイプWT パターンECOTA MB-80 タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)10 偏平率(%)90
1本
8,898 税込9,788
6日以内出荷

国内の大手バイクメーカー車種に純正採用。国内外から信頼の性能を発揮するタイヤです。コストパフォーマンスに優れたタイヤが8本セットになり、お求めやすくなりました。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴。正しいパターン設計により、直進性とウェット性能に優れ安定性を実現。特殊なコンパウンドを使用することで、トレッドの耐摩耗性とタイヤの接地力のバランスを保っています。これまで培ったタイヤの最良な設定は、ライダーにとってより良いステアリングとハンドリングをもたらします。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】LEAD125(リヤ)
1セット(8本)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。 Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。 ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。 コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)