ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)330×285
付属品取付金具
材質/仕上スチール/クロムメッキ
質量(g)950(付属品込み)
最大積載量(kg)5
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア
寸法(mm)約300×250
付属品取付金具
材質スチール
色CP
質量(g)800(付属品込み)
最大積載量(kg)5
加工クロムメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア
L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア
寸法(mm)300×250
付属品取付金具
材質スチール
色ブラック
質量(g)800(付属品込み)
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。
天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。
サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
こんなお得な商品も!
バイク用テールボックス 52L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。
容量(L)65
質量(kg)9.5(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×395×325
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種ホンダ NC750X('16)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし
材質/仕上スチール
中皿仕様(個)-
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。
容量(L)55
質量(kg)8.6(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×405×345
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約380×260
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左右にヘルメットフックを装備。
キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。
テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。
適合CBR250R(11~16)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。
→HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
容量(L)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380
付属品1鍵×片側2本2リフレクター ×片側2枚
仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
材質保護カバー:テトロン
材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
仕様専用チェインロック、キー2本付き
材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキ
アズワン品番64-8270-82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製
適合品番リアキャリアNCR1569S
適合車種ハリヤ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フタにVカットを採用し、バイク・自転車・軽トラックの荷台でしっかり固定可能。頑丈なポリプロピレン製で、屋外・現場作業にも対応。ステンレス線材ストッパーで高い固定力(#4・#8はPPバックル仕様)。グリーンカラーで汚れやキズが目立ちにくく、現場作業に最適。幅広いサイズバリエーションで、工具から大型資材まで収納可能
用途建築・土木現場での工具や資材の収納・運搬。工場や倉庫での部品・消耗品整理。農業や園芸資材の収納、軽トラックでの運搬。災害備蓄用品の収納ボックスとして
色グリーン
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ。タフタバイクカバーリアボックス付き。リアボックス対応のタフタカバーが登場。軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品仕様。・雨の日も安心な撥水加工生地を使用。・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材。・裂けに強い2 重縫いを採用。・センターバックル付き。・前後ロックホール付き。-------------------------------------。商品名:タフタバイクカバーリアボックス付き。サイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3。色:シルバー。素材:ポリエステルタフタ。※注意事項。・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ。カラー:シルバー
色シルバー
ピックアップトラックなどでバイクの積み下ろし時にはラダーレールとして、運搬時には荷台から荷物が落下するのを防止するベッドエクステンダーとして使用できる一台二役な優れもの!
材質アルミ製 塗装:ブラックパウダーコーティング
色ブラック
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
容量(L)45
質量(kg)7.5(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約407×327×302
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
V4になった新型ムルティストラーダに対応したヘルメットロックをリニューアル!
ツーリングや街乗りでもちょっとバイクから離れる際に便利なアイテム。純正オプションのサイドパニア取付時にも対応。
左側フレームに固定
材質スチール
色ブラック
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
HARD WORX用Honda 400X専用キャリア
RIDEZから新たなラゲージブランド”HARD WORX(ハードワークス)”がローンチされました。
その名の由来は、”ハードスペックなマテリアルを用いた熱心な作品達”から名付けられています。
今後のラインナップにどうぞご期待ください。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
パニアケース取り付け用の「キャリア」になります。
適合車種Honda 400X(適合型式:NC56、年式:2019-2022)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
カギ付きなので、盗難防止にも効果的。原付、ミニバイク、スクーター、カブ系単車、自転車のキャリア(荷台)へ簡単に取付できます。
用途サイズ:縦420×横310×深さ280mm、内寸:385×285×270mm。素材:本体/蓋 耐候・耐衝撃性樹脂
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4538。大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!。販売備考:純正パニアケースとの併用可。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20。ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23。ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外db。材質[素材]:ステンレス。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
材質ステンレス
色ステンレス
タイプスリップオン
音量規制対応外dbdb
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア。ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計。取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。一部サイドパニアバッグに対応。リフレクターやテールライト装着金具付。丈夫で軽量なスチールパイプ製
適合24~29まで対応可能
材質スチールパイプ
質量(kg)1.4
色シャインシルバー
耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。
天板寸法(mm)143× 335
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合車種Honda VFR1200 (With Panniers) (2010-2017)
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
適合車種Honda VFR1200 (With Panniers) (2010-2017)
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
関連キーワード