54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。
用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。 材質スチール 適合幅(mm)102~178
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
適合幅(mm)最大260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。
用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。 適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。 トラスコ品番112-5853 質量(kg)0.95 寸法L(mm)193 寸法H(mm)215 寸法W(mm)33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
最大幅(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
用途車輌用バッテリーの持ち運びに。 トラスコ品番247-7448 材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム 寸法(mm)開き:110~178 全長(mm)215 全幅(mm)229 適合幅(mm)110~178
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

フジテック・ジャパントーストハンドル
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス 取手取手
1個
669 税込736
4日以内出荷

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間36ヶ月又は6万km
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUMO19またはSUMO19M背面のVESAマウントを利用したVバッテリーマウント可能なプレートです。
付属品取り付けネジ M4 × 4、 取扱説明書 対応製品SUMO19 ・SUMO19M 質量(kg)約0.85 出力XLRピン× 2 入力SONY社仕様 Vマウント× 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×54.5×210 適合バッテリーSONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷

Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。 ・トップチューブの下側に取り付けます。スマホや補給食等を入れるのに便利。 ・右側のジッパーがメインの荷室用、左側のジッパーは薄めのポケットです。 ・ダウンチューブに取り付けるベルトの位置は、3段階に調整可能。 ・止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。 ・予備バッテリーを入れたときに便利な、コードを通す穴があります。防水性を重視する場合は、ビニールテープなどで塞いでおいてください。 ・両サイドにリフレクターテープを取り付けました。通常光るものがないところが光るので、夜間車などからの視認性は抜群です。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として セット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ6栓式(つまみ)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 総高さ(mm)200 箱高(mm)220
1個
6,690 税込7,359
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUMO19またはSUMO19Mをスタンド付のまま収納可能。 別売りのSUMO用取手、取手付バッテリ-アダプタVプレートを取り付けたまま収納可能。
対応製品SUMO19 ・SUMO19M 質量(kg)約7.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×290×420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式 保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。 難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。 使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。 動力伝達効率90%以上の専用ミッション! バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。 ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。 一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書 材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール 質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g)約610(バッテリー含まず) 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 ストローク数(min-1[回/分])約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 回転速度約18500回/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用 定格電圧(V)12
1セットほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用 定格電圧(V)12 横幅(mm)175 総高さ(mm)190
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途米国車(BCI規格)用 定格電圧(V)12
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途アイドリングストップ車用 定格電圧(V)12
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。DINI規格認証済の為、ボルボ等に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(DIN規格)用 定格電圧(V)12
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用 定格電圧(V)12 横幅(mm)175 総高さ(mm)190
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用 定格電圧(V)12 横幅(mm)175
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャンピングカー・マリン用途向けのBL-CM(CAMP&MARINE)シリーズ。メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。ツインターミナル搭載。バッテリーの状況が分かるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
仕様補償期間/12ヵ月 幅(mm)173 タイプ密閉式
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)