関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用ができます。洗濯して繰り返し使用でき経済的です。
テープ長さ(m)1.48(実寸サイズ)
種別伸縮包帯
色ベージュ
テープ種類バンデージ
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
テープ長さ(m)(伸長)9.1
テープ種類バンデージ
適合部位腰・肩・そけい部
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混
洗濯方法洗濯可(手洗い)
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
肌が弱い方でも固定や圧迫できる粘着剤が付いていない自着性テープ。生地同士が絡み合い、粘着剤が付いてなくても使用できるテーピングです。関節など強い圧迫を好まない方におススメです。アイシングの固定にバンテージ代りに使用もできます。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途関節など強い圧迫を好まない方におススメです。
幅(mm)50
テープ種類自着生伸縮テープ
長さ(m)4.5
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
ゴムと綿の混紡伸縮包帯。サポーターとして、またR.I.C.E.処理の圧迫やアイスパックの固定などに。
長さ(m)4.5
テープ種類バンデージ
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
いろいろな部位に使えて気になる部分の動きを抑制!。くるっと巻くだけ簡単サポート。約1.5倍まで伸びる優れた伸縮性で様々な部位に装着可能。スポーツ後のアイシング時など、氷のうやアイスバッグを固定するベルトとして使用可能。テープかぶれを気にせず使用できるので、テーピングの代用としても大活躍。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス
材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革
縦幅(mm)約80
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージの両サイドに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてありますので、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーが豊富でコーディネートに最適。意外に目立ってしまうバーエンド。 。絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。
材質固定部:シリコン
厚さ(mm)5
質量(g)27×2
外径(mm)26
ハンドル内径(Φmm)15~22.2
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)50×1000
形式透明テープ
耐熱温度(℃)426
危険物の類別非危険物
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)38
基材アルミ
テープ長さ(m)1
厚さ50μ
耐熱温度(℃)-50~310
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
テープ長さ(m)1.5
幅(mm)テープ:25、Dカン:25
人気のレインボーカラーのカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1.5
シンプルなストライプ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
幅(mm)テープ:25、Dカン:25
テープ長さ(m)1.5
タイプ足首、ひじ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
足首のねんざ予防やアイシングの固定、圧迫に使用されるスポーツバンテージ
仕様●サイズ:75mm×4.5m●基材:綿布
アズワン品番65-9143-31
1箱(12巻)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
薄くて丈夫な自着バンテージで、左迫や固定に適しています。伸縮テープとアンダーラップのダブル効果があります。
色ベージュ
テープ種類キネシオロジーテープ
1箱(12巻)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)10
特性気密防水
1巻(30m)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。
材質OPP20/CPP30
サイズS
外寸(mm)240×H170 底マチ60
1セット(10枚)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30
サイズM
外寸(mm)290×H200 底マチ80
1セット(10枚)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
アスリートの五感を研ぎ澄ますフード無しジャケット無縫製加工。
ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また、縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。
繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。
(5級:湿潤、水滴がない、4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着、3級:小さな水滴状の湿潤、2級:半分程度湿潤、1級:全体的に湿潤)
※「ブリザテック/Breathatec」「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
快適性・耐久性に優れた生地:メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途ポンティアスオフショアプルオーバーはパドリングウエアを参考に設計された、ハードなフィッシングシーンに最適なジャケットです。
あえてフードを取り去ることで、視覚・聴覚のアドバンテージを最大限に活かすことを目的に設計されています。
また、フードに水がたまるストレスからも開放されました。
メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。
襟まわりには肌触りが良く吸湿性の高いメッシュ素材を使用することで、荒天時タイトにフィットさせた際のストレスを抑えました。
素早く、スムーズな着脱を容易にする首のフラップと腰のファスナーは、シンプルで防水性を損なわないデザインにしあげています。
首の後ろには反射テープを配し、夜間の視認性にも考慮。薄手の胸ポケットのファスナー引手ループは大型で片手での開閉が可能です。
手首周りにはシリコンプリントの加工を施し、シンプルながらも水の侵入を防ぐ現場志向の設計です。
オフショアキャスティングゲームや強風下のロックショアゲーム等、ハードなスタイルを好む水辺のアスリートに最適なジャケットです。
ポンティアスとは南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風です。
種別プルオーバー(フード無ジャケット)
機能軽量/撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久
素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
リバーススイッチ搭載!駆動系もモーターも、効率的にブレークイン。
ボタンひとつで正転・逆転切替え可能。
新たに搭載されたリバーススイッチを押すごとに、モーターの正転と逆転の切り替えが可能に。
モーターの慣らし作業を、より簡単かつ効率的に行える様になりました。
最大6.0Vの高電圧ブレークインが可能。
最大6.0Vの高電圧がブレークインの幅を広げる。チョッパ制御による、0.1V刻みの設定値が高電圧から低電圧まで、緻密なブレークインを可能に。レーサーの望みを叶える、至高のブレークインシステム。
オフタイマー機能搭載
秒単位の設定で、望むがままのブレークインを可能に。正確な時間管理で、同一条件でのデータ取りにも適しています。目指すコンディションに確実に仕上げるベストツール。
モーター単体でのブレークインも。
レース当日、支給モーターを最速コンディションに。発走直前の急なモーター変更にも余裕をもって対応。あらゆるシーンで、最大限のアドバンテージを。
場所を選ばない、多彩な対応電源。
単三電池4本で動作するので、電源のない特設コースでも使えます。大容量NiMHバッテリー(単三型)なら長時間の使用も可能に。別売の6V/2A ACアダプターを使えば、家庭用コンセントから安定した出力でお使いいただけます。
スイッチひとつで正転・逆転切り替え可能!モーター&ギアを効率的にブレークイン!
モーター正転・逆転切替えスイッチを搭載
0.1V(最大6.0V)単位で好みの電圧に設定が可能
慣らし時間の管理に便利なオフタイマー機能
1/24~1/32スケールの電動模型に適したサイズ
ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作
マジックテープ式ベルトでシャーシ・モーターを確実に固定
仕様●付属品:Mini Break-In System+R本体、DC入力ケーブル、取扱説明書●電源:単三アルカリ乾電池4本(別売)、単三型充電電池4本(別売)、ACアダプター6V/2A(別売)●作動電圧:4.8~6.0V●サイズ:112(W)×47(D)×45(H)mm●重量:105g(乾電池含まず)
アズワン品番67-6611-72
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ