形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET、PBT混毛(化繊)
主な用途水性塗料用
毛色白色
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
郵政車・実用車など毎日、バイクに乗る方に。材質:耐寒軟質ビニールレザー。対応車種:スズキ/新聞バーディー
材質耐寒軟質ビニールレザー(ウレタンクッション入り)
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
苦土・IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=40%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-8-8-3/(内IB 4.0)
備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版。IB-N/TN=80%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-1/(内IB 8.0)
備考肥効持続期間:約70~80日 大粒品/5.0~10.0mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
室内でも安心して使える、無臭で清潔な肥料です。
ゆっくりと長く効く緩効性肥料です。
花付きをよくするリン酸成分などバランスのとれた肥料成分。
草花から野菜まで、ほとんどの植物に使えます。
用途草花、野菜、観葉植物、洋ランなどほとんどの植物に使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-10-10-1.0
名称尿素複合バーディーラージ
肥料の種類化成肥料
登録保証生第68153号
適合作物草花、野菜、観葉植物、洋ラン
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。
トラスコ品番322-0818
全長(mm)270
質量(g)436
刃長(mm)115
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERFS-10
全長(mm)111
種類シャープペンシル
方式ノック式
最大径(Φmm)5.6
色(本体)シルバー
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
全長(mm)203
材質18-8ステンレス
仕上金
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1916-1201
TKG品番(2017)6-1712-1201
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
イソブチルアルデヒド縮合尿素加水分解型緩効性チッソ肥料肥効日数:約60~70日
成分N-P-K-Mg-Mn-B :31-0-0/(内IB 31.0)
備考0.6~1.0mm/溶解度は尿素の約1/1000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0)
備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤。けい酸入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-8-12/(Fe 2.0)
備考チッソは全量尿素態/けい酸7%、鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
芝生用りん酸苦土肥料 吸収されやすい石灰・苦土・けい酸をバランス良く含む
成分N-P-K-Mg-Mn-B :0-30-0-8
備考く溶性石灰 15% く溶性けい酸 5% 1.0~2.5mm
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤
成分N-P-K-Mg-Mn-B :35-5-5/(Fe 0.39)
備考チッソは全量尿素態/鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
2リン安主体の速効性高度化成
成分N-P-K-Mg-Mn-B :14-10-13
備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
IB入り芝専用緩効性肥料 V字タイプ。IB-N/TN=22%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :9-2-9/(内IB 2.0)
備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤。硝酸態チッソ入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :25-8-8/(Fe 1.0) 10kg/箱/
備考チッソの内2%が硝酸態チッソ/鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤。微粒IBチッソ入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-8-12/(内IB 10.0、Fe 1.0)
備考チッソの半分が緩効性チッソ/鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤。腐食酸入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-10-16/(Fe 1.0)
備考チッソは全量尿素態/鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。
ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。
深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
全長(mm)203
材質18-8ステンレス
仕上18-8
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1916-1202
TKG品番(2017)6-1712-1202
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
芝生専用肥料のスタンダード
成分N-P-K-Mg-Mn-B :8-8-8
備考1.0~2.0mm
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ