68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2 適合扉厚(mm)15~22 使用ビス(mm)付属:4×25
1個(1本)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に セット内容専用両面テープ 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)150 形状手にフィットする波型形状 グリーン 取付付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 取手ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タオル掛けやワゴンの持ち手などに。使いやすいカーブを描いたパイプハンドル。どこからでも握りやすく、ワゴンのハンドルに最適。テーブルクロスやタオル掛けにも便利です。パイプ径:22mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り 寸法(Φmm)取っ手:22 色(本体)クローム
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼け色も美しい手曲げチタンエキパイ+超軽量プロチタンサイレンサー。ノジマの持ち得るエキゾーストテクノロジーの全てを注ぎ込み、車両のエンジン特性・フレーム形状・バンク角・その他様々なファクターを考慮して、様々な集合方法の中から最適な仕様を設定。伝統の手曲げによるチタンエキパイに、内部の細かいパーツまで軽さに拘った超軽量サイレンサーを組み合わせるノジマエキゾーストの最高峰。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ手曲げチタン(焼き色有り)/V/CAT Ti 適合車種XJR1300(07-15) 車輌型式車両型式:EBL-RP17J 仕向け地:国内
1セット
269,800 税込296,780
41日以内出荷

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な折りたたみ式のパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。 直径約22mmのスチール製パイプを使用。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)3.4(1脚) 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)約22 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(座面)MDF 折りたたみ寸法(mm)450×48×950 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)45.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37.5×39 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785
1セット(6脚)
8,998 税込9,898
当日出荷

お手軽サイズのミニパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)2.5 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270 折りたたみ寸法(mm)325×860×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)46 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
1脚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2
1本
2,438 税込2,682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンクロスパイプホーク 5本爪
耐久性と軽量性を兼ね備えたパイプホークです。先爪は5本爪タイプとなっています。先爪は耐久性に優れています。干草、わら、堆肥などのかき寄せ、すくい上げ作業用として最適です。柄は持ちやすいのが特徴です。また、パイプ柄の持ち手部分は、筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1155 爪長さ(mm)360 爪数5本 先幅(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。 材質(本体)硬質アルミ 表面処理しゅう酸アルマイト 材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪タイプ
用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)410 全長(mm)1210 質量(kg)2.85 爪数8本 先幅(mm)(爪部)325
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)420 全長(mm)1220 質量(kg)2.7 爪数8本 先幅(mm)(爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1072 金象印 SPホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 形状角形 全長(mm)815 質量(kg)1.25 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付』は、その名の通り、スマートな機能性と使いやすさが魅力のショッピングバッグです。バッグ上部に卵専用の収納スペースがあり、卵が割れる心配がありません。コンパクトに折り畳めるので、収納場所を選びません。アルミ蒸着と発砲剤により、保冷効果が高く、生鮮食品などを安心して持ち運べます。ビールケース2ケースも収納できるほどの容量で、大容量の買い物にも対応できます。Wパイプの持ち手が付いており、安定して持ち運べます。
用途スーパーでの買い物に。洗濯物を入れるカゴに。アウトドア用品の収納に。 付属品保証書なし 容量(L)約34 耐荷重(kg)20 縦(cm)12(使用時)30 横(cm)36 奥行き(cm)48(使用時)96.5 商品状態完成品
1袋
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

79 金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,598 税込3,958
8日以内出荷

浅香工業ショベル ロングP柄 丸型 GD
エコ商品
高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別丸型 全長(mm)1105 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)232
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ジョイントパイプクリーナーヘッドに接続が出来ます。持ち手に樹脂を使用していないので、外れる、割れる、欠けるなどの心配がありません。ステンレス芯線なので錆びにくく、長く使用できます。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコワイパー
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に 質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300 本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
1セット
6,510 税込7,161
翌日出荷

関連キーワード