158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルツール モノタロウ 動画あり
1本
499 税込549
当日出荷

インサートツール モノタロウ 動画あり
グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。 タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。
用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に 幅(mm)20 高さ(mm)120 先端長(mm)70
1本
499 税込549
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

修理剤挿入工具。パワーバルカシール・パーフェクトシール用
幅(mm)100(グリップ部) 全長(mm)115 先端長(mm)55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML331 ラバースティックセット Meltec(大自工業) 動画あり
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材 仕様使用最大穴サイズ(mm)/(S):4、(L):7 セット内容セーフティリペアプラグ(S)(L)各30本リペアツール(挿入工具)リペアリーマーリペアルーブ(挿入潤滑剤)
1セット
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
409 税込450
当日出荷

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー 「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤) サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)
セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
1セット
839 税込923
当日出荷

1セット
889 税込978
4日以内出荷

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドローラー モノタロウ 動画あり
パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。
用途チューブパッチの圧着に。 長さ(mm)187 質量(g)136 ローラー幅(mm)3 ローラー外径(Φmm)38
1本
729 税込802
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。 幅(mm)74 全長(mm)155 高さ(mm)40 質量(g)85 グリップ長さ(mm)98
1本
709 税込780
当日出荷


ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティーシールセーフティーツール
先が割れています。シャフトは交換可能です。
用途セーフティシールプラグをタイヤに挿入するときに使用する工具 最大幅(mm)100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティーツールの先の交換部品です。先が割れています。
用途セーフティーツールの先のスペア
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。 タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様先端チップ補充有り チップ全長(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フローシール専用チップ。 プラグをインサートする際に、挿入しやすくする為に先端に取り付けます。
1袋(20個)
449 税込494
欠品中

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
2,298 税込2,528
欠品中


右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
用途釘穴を整える工具 適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用 全長(mm)145 最大幅(mm)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



JTC7709 タイヤネイルリムーバー JTC 動画あり
タイヤにめり込んだ釘が簡単に抜けます。
材質CR-V 全長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm)185 ローラー幅(mm)3.5 ローラー径(Φmm)38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷