191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃)-20~+60 容器透明樹脂 保護等級IP68 最大吐出圧力(kPa)500(5bar) 給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤容量(cm3)125 潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334 材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛 質量(g)35 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)20
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ 取付穴PT1/4ガスネジ 分類パーマスターバリオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 容量(g)120 最大吐出圧力(MPa)0.4 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃) 材質容器:プラスチック 容量(g)125 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

シマルーベ  空容器 シマテック 動画あり
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。 ガス圧で自動グリス給油可能。 グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。 簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
1個(60mL)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続) 滴点(℃)160 グリース記号SF02 石鹸基Li NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260 使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー 危険物の類別非危険物
1本(59mL)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス 117mm
自動連続給油器 オイルタイプ 給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1912-68
1個
4,898 税込5,388
24日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 灰
自動連続給油器 オイルタイプ 12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1913-80
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 黄
自動連続給油器 オイルタイプ 1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1913-79
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 赤
自動連続給油器 オイルタイプ 6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1913-82
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 緑
自動連続給油器 オイルタイプ 3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1913-81
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー 使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。 液色 使用温度範囲(℃)-50~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.059L 危険物の性状水溶性
1個(59mL)
2,998 税込3,298
欠品中

シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等 トラスコ品番472-3200 材質シリコン樹脂他 【液色】灰 タイプシリコン 使用温度範囲(℃)-55~232 容量(g)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.094L 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-54~204 成分ジメチルシロキサン系 危険物の類別非危険物
1個(95g)
2,398 税込2,638
欠品中

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-23~260 成分ジメチルシロキサン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(95g)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着 使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。 液色透明 硬化時間(時間)4(完全) 硬化時間(分)1(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(25mL×2本)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分中強度・油面接着用 推奨ねじ径6~20mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 ねじり破断トルク(N・m)180 適合締付トルク(N・m)62 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分中強度・油面接着用 推奨ねじ径6~20mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 ねじり破断トルク(N・m)180 適合締付トルク(N・m)62 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続) 滴点(℃)185 危険物の類別非危険物 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
用途内盛り補修および接着 使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。 液色 成分エポキシ樹脂 硬化時間(分)4(初期) 硬化時間(時間)24(完全) 使用温度範囲(℃)-51~149 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(28g)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,898 税込6,488
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般 セット内容ノズル付 容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
9日以内出荷

APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 動画あり
クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット トラスコ品番356-0317 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 最大風量(m3/min)1.7 運転音(dB)90 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
69,980 税込76,978
欠品中

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVC耐油長靴
スタイリッシュでコストパフォーマンスの高い耐油長靴。アッパー部とソール部分は耐油性に優れたPVC製。様々な現場で快適な作業をサポートします。
用途食品加工、厨房、清掃作業、工場など 質量(g)約575(片足26.0cm) 長さ(cm)約30.7
1足
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製のノーマルレベルゲージ形状ドレスアップパーツ。 トップ部分のみメッキ処理されています。
タイプメッキタイプ 適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)ノーマルクラッチカバー用
1個
899 税込989
当日出荷

オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐグロム用スーパーオイルポンプKITです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。オイルポンプローターの厚みをノーマルから約40%増やす事によって、オイルポンプ吐出量を増やす事ができます。排気量アップやオイルクーラーとの併用時にオイル循環量を増やすことで冷却効果の向上が期待できます。
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷