手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番477-7948
危険等級Ⅲ
連続耐熱温度(℃)270
アズワン品番8-169-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止。フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止。窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で酢・酸等に対する耐久性が抜群です。
耐熱温度(℃)120
商品タイプバット
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質18-8ステンレス(ノンスティック加工)
耐熱温度(℃)260
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で、酢・酸等に対する耐久性が抜群です。
耐熱温度(℃)120
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色透明
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質18-0ステンレス・フッ素樹脂
直径×高さ(mm)125×103
TKG品番9-1008-0301
TKG品番(2017)6-0888-0301
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ速乾性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
綿高率混素材使用。撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色グレー
種別長袖ブルゾン
混率(%)綿70、ポリエステル30
機能撥水性、防汚性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様フッ素コート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質18-8ステンレス、内面:純フッ素樹脂2コート加工
品名・タイププリン型
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単です。
用途塗装内装作業。
材質SK-5
刃厚(mm)0.4
材質鉄:フッ素樹脂加工
寸法(mm)300×475
EBM品番1759300
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色グレー
質量(g)54
全長×幅W(mm)280×85
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
内面ハード加工なので金属ヘラOK!。オール熱源対応
質量(g)563
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×215×80
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500
材質チューブ/FLPP
材質(本体)FLPE
全高(mm)220
口内径(Φmm)43
材質(キャップ)FLPP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)72
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。
軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし
材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
のりがつきにくい、フッ素コーティング刃。
用途デスクワーク・開封・粘着テープに。
刃部加工フッ素コート
寸法(mm)105
全長(mm)105
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
用途事務用鋏。
全長(mm)160
質量(g)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン。取っ手部分に66ナイロンを使用していますので、耐熱性に 優れています。フッ素樹脂加工を施してありますので、こびりつきにくく サッと手軽にご使用いただけます。
直径(Φmm)120
種別1連
材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス
タイプ穴なし
外径×高さH(Φmm×mm)120×330
TKG品番9-0433-0101
TKG品番(2017)6-0389-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。
刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼
仕様フッ素加工刃、オートロック機能
材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)135
外幅寸法(mm)14
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。
全長(mm)125
幅(mm)10
材質/仕上SUS430
材質皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色グレー
質量(g)48
全長×幅W(mm)310×80
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色グレー
質量(g)57
全長×幅W(mm)315×75
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状直
トラスコ品番774-1103
材質ステンレス
サイズAA125mm直
質量(g)24
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
センサー寸法(mm)Φ4.6×200
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オフィス・工芸・DIY・手工芸に
のりの付いた紙や粘着テープを切ってもベトつかない
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。
全長(mm)140
刃長(mm)33
付属品キャップ
トラスコ品番407-8594
材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工
質量(g)44
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×146×182
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状先曲
トラスコ品番774-1111
材質ステンレス
サイズAA125mm先曲
質量(g)23
アズワン品番1-2130-02
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
一般的な小型刃が使える業界最短設計
カラフル・キュート・コンパクトなデザイン
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃
刃をしっかり固定するオートロック機能付き
横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼
仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き
材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)119
外幅寸法(mm)22
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ