245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,930 税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFE 【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド カスタマイズ可
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。 摩擦係数が低く自己潤滑性です。 合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。 粘着物が付着しにくく離型が容易です。 光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
比重2.14~2.20 耐熱温度(℃)260 線膨張係数9.9×10-5(23~66℃) 吸水率(%)<0.01(24h) 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
25,893 税込28,482
7日以内出荷

96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500 長さ公差(mm)+10.0/0 幅公差(mm)+2.0/0
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127 高さ(mm)14 奥行(mm)85 アズワン品番61-3534-29 穴径(mm)6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

フッ素樹脂のプレートを傷つけにくい樹脂製ピンです。
全長(mm)177 TKG品番9-1008-1501 TKG品番(2017)6-0888-1501
1個
229 税込252
当日出荷

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


卓上でたこやきパーティーが簡単に楽しめます スイッチをオン/オフするだけの簡単操作 フッ素樹脂加工プレート使用でお手入れ楽々 18個焼き
取扱説明書(1.74MB) ブラック 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)650 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×81×218 質量(g)約730 コード長さ(m)約1.1
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127 高さ(mm)14 奥行(mm)85 アズワン品番61-3534-30 穴径(mm)6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-52
1セット(5セット)
83,699 税込92,069
5日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-53
1セット(5セット)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-56
1セット
20,599 税込22,659
5日以内出荷

。WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-55
1セット
20,599 税込22,659
5日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-54
1セット(5セット)
90,399 税込99,439
5日以内出荷

スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい
質量(g)520 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)1.1 定格消費電力(W)500 取扱説明書(1.91MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

火がまわらないように、プレート裏側にリブを設置。油は水に落ち、煙が出にくくなっています。カセットコンロ専用。余分な油は『油受け皿』に落ちてヘルシー。プレートに油が溜まりにくく煙が出にくい。コンパクト設計でジュニアコンロにも対応。お手入れ楽々なフッ素樹脂プレート。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)243×225×50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ミニグリル鍋
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)650 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1065(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)259×140×229(ガラスふた含む)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

オーム電機2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1640(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

フッ素加工プレートを傷つけにくい耐熱樹脂製たこ焼きピック。 食器洗浄機対応。 フッ素加工プレート専用。
用途タコ焼きづくりに。 全長(mm)180 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×22×22 材質(頭)ポリスチレン 耐熱温度(℃)(ハンドル)110、(頭)230 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
269 税込296
当日出荷

YOB-181(R) たこ焼き器 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)たこ焼き器
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)約40 消費電力(W)650 電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23×8 穴タイプ18
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約2520(ふた含む) コード長さ(m)約1.0 定格消費電力(W)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む) 温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 取扱説明書(2.29MB)
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。 質量(kg)1.9 ブラック 容量(L)プレート:2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.4 内径×深さ(mm)プレート:219×60 温度調節範囲(℃)保温~230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5 温度調節保温/LO/MD/HI
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

カセットこんろで使う専用「焼肉プレート(L)」。お肉の余分な脂を水皿に落とす構造でヘルシーです。プレートにはフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単。
付属品取っ手 材質水受皿/スチール(フッ素樹脂加工)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、取手/スチール(電着塗装) 直径(Φmm)(プレート)305 質量(g)約840 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)337×50
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。 パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。
材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)
1個
599 税込659
当日出荷

生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
1個
2,838 税込3,122
当日出荷