フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく 切ることができます。
材質(ベース)木、スチール
刃渡り(mm)350
寸法(mm)全長490×幅125×H160
EBM品番2586900
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)7.9
長さ(cm)13
高さ(cm)23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。
ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
刃渡り(mm)240
種別パン切りナイフ
アズワン品番65-1221-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)185
材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)315
アズワン品番64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質刃部/ステンレス刃物、柄/自然木
全長(mm)375
刃渡り(mm)235
TKG品番9-0342-1601
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法(mm)530×325×H11
板厚(mm)2
質量(g)800
EBM品番7404600
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 060
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69
TKG品番7-0326-0901
TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく切ることができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:490×125×H160mm●重量:2.06kg●刃渡:350mm●コード番号:AK2202
アズワン品番67-6906-67
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320
消費電力(W)100
刃径(Φmm)203
作動方式手動式
定格時間連続
最大切断径(Φmm)180×130
TKG品番9-1168-0401
TKG品番(2017)6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途パン・チーズ・ハム切りに。
刃長(mm)210
刃長(cm)21.5
全長(mm)350
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17
刃厚(mm)0.8
材質(刃)モリブデン特殊鋼
材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
背厚(mm)1.8
TKG品番7-0314-1801
TKG品番(2017)6-0306-1801
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『万能研ぎ器 ソリング』は、フランス生まれの万能刃物研ぎ器です。ご家庭でお使いの包丁が「少し切れ味が落ちたな~」と感じられた際、このソリングミニを上向きにした刃物に乗せて2、3回滑らせて研いで頂くだけで、簡単に切れ味が蘇ります。刃の角度に自動的に合わせて研ぐので、誰がやっても簡単に研げます。一番研ぐ頻度の多い包丁類に特化した商品です。包丁、波刃包丁、パン切り包丁、出刃包丁、ステーキナイフ、ピザカッター、草刈り鎌、鉈などにも対応できます。
用途刃物の切れ味が落ちた時に。
セット内容本体、取り扱い説明書
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)290×200×210
質量(g)1120
耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!。折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。
材質ABS
関連キーワード