フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。
高分子のシリコングリスです。
少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
校正証明書付
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。
夏でもしっかり素材!見た目の涼しさも追求したカーゴポケット付。 ポケットインポケットだから携帯電話が落ちにくくなっています。
仕様ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付後・らくらくプリーツ・携帯電話ポケット付・脇メッシュ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)192
生地ツイル
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈半袖
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。
シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。
生地平織
仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2)
股下(cm)78
質量(g/m2)160
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈半袖
材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載
無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250
最大トルク(N・m)47
質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
アンビル3/8" Square
長さ(mm)274
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品バッグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8インチソケット
アズワン品番65-0279-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8" Square
アズワン品番65-0279-52
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
冷ケース内で使用する演出性の高いヒナ壇ステージです。左右、斜めに組み合わせることで、3 種類のヒナ壇のレイアウトが可能です。
色透明
材質(本体)アクリル(3mm厚)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)19.0(6分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)12.7(4分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。
空間と便器内のどちらにも使用できます。
約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。
成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)
トラスコ品番377-5802
質量(g)24
シリーズ消臭力
香りフレアフルール
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合)
商品タイプ携帯用
1個(9mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類オーキッド 蘭
花径(cm)7~8.5
長さ(cm)L:58
材質ポリエステル
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
分類シダ ファーン
長さL×幅W(cm)37×45
高さ(cm)37
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。
色シルバー
穴角12角
対応径(Φmm)24/27/32/36
ギア数48山
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。
色シルバー
穴角12角
対応径(Φmm)30/32/36/41
ギア数48山
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。
色ブラック
穴角12角
対応径(Φmm)24/27/32/36
ギア数48山
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。
色ブラック
穴角12角
対応径(Φmm)30/32/36/41
ギア数48山
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種マツダ フレアワゴン MM54S MM94S型 4代目 マツコネ 9インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
81Nmの最大トルク
狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計
作業効率アップ:175RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します
バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル1/2インチソケット
アズワン品番65-0279-51
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mL
アズワン品番67-4763-53
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)307
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])200
アンビル3/8インチソケット
トルク(N・m)75
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)384
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~200
最大締付トルク(N・m)75
アンビル3/8" Square
1セット
¥35,880
税込¥39,468
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ