20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5 ケーブル種類インナーケーブル
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ドロヨケ
耐久性に優れたステンレス製後用ドロヨケ。
仕様後 ステンバラ シルバー
1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:NH-H80 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数1 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷


1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


6061-T6アルミを採用した人気の35mmショートステム。 アクティブ系ファンライドに最適。 1-1/8” 、6°/84°
材質6061-T6 寸法(mm)コラムハイト:40 マットブラック 質量(g)98(クランプ付き) クランプ径(Φmm)31.8 サイズ(mm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

自転車安全基準に適合した耐摩耗性能大幅アップ!約2倍長持ちでBAAマーク適合自転車に使用されてます。
用途修理・交換用 グリーン
1ペア
599 税込659
6日以内出荷

強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減 左右先端フックの角度調整が可能 安心の日本製
全長(mm)500 質量(kg)1.4 シルバー 耐荷重(kg)40以下 範囲(mm)拡幅:120~220 アズワン品番64-9593-66
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷