電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質ステンレス鋼
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24
機種薄形電磁ブレーキ
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放)
解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa)
ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。
摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個
材質S50C相当
タイプ標準仕様
寸法G(mm)14.7
公差(mm)【N寸法】-0.05~0
焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.92MB)
表面粗さRa0.4
スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個
材質S50C相当
タイプ標準仕様
空気圧力(MPa)【最小開放】0.4
寸法G(mm)14.7
公差(mm)【N寸法】-0.05~0
焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.92MB)
表面粗さRa0.4
材質ステンレス
種類皿ばね
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!!
亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!!
ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。
各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。
メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。
仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)
タイプ油性
比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)
試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
危険物の性状非水溶性
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。
使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。
摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。
板ばね駆動でオートギャップ付。
高応答で動作が確実。
ズバ抜けた熱放散能力。
鳴きがないサイレント構造。
フェーシングはアスベストフリー。
取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A
形状突合せ軸形
定格電圧 DC V24
機種セルキャブクラッチ
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6
巻取長さ(m)15
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
色黒
質量(g)800(電池パック装着時)
ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48
回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5680-49
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3
回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード