刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U
適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。
個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。
これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ全長約245mm
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U
適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様ナット式、ボルト式、両機種対応
材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)幅径80×高18
色ブラック
質量(g)約62
取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
振動3軸合成値(m/s2)6.4
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ
適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグCJ-6Y
適合チェーンソー刃:91PX-52E
燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)34.9
燃料タンク容量(L)0.34
オイルタンク(L)0.3
エンジン形式環境対応2サイクルエンジン
始動方式Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比3.56
外径×内径(Φmm)320×30.5
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
最大切込深さ(mm)130
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
対応材質コンクリート用
最大切込深さ(mm)122
回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)5
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(Φmm)穴径22
ブレードダイヤモンドブレード
減速比5.75
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
駆動方式シャフトドライブ
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
対応材質コンクリート用
最大切込深さ(mm)100
回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)5
砥石寸法(Φmm)外径260
砥石寸法(Φmm)穴径22
ブレードダイヤモンドブレード
減速比5.75
使用燃料混合燃料
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
駆動方式シャフトドライブ
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード