刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3
用途部品の交換に
適合品番SEV-25L-AAA-3
関連資料(1.55MB)
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。
個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。
これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U
適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ
タンク容量(L)0.6
ハンドルUハンドル
乾燥質量(kg)4.8
エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア
スパークプラグRCJ6Y
燃料混合比50:1
排気量(cc)25.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外形:179×61×39
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ
タンク容量(L)0.6
ハンドルUハンドル
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)外形:1790×390×610
乾燥質量(kg)4.8
エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア
スパークプラグRCJ6Y
燃料混合比50:1
排気量(cc)25.4
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
10段階の角度切替レバーで楽々草刈り傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ
タンク容量(L)0.6
ハンドルUハンドル
乾燥質量(kg)5.3
エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア
スパークプラグRCJ6Y
燃料混合比2.084027778
排気量(cc)25.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)172×62×44
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ標準ダブルハーネス
ハンドル両手
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)6.7
全長(cm)183
燃料タンク容量(L)0.8
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)42
全幅(cm)61
排気量(cm3)33.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
乾燥質量(kg)4.2
全長(cm)102.5
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)19
全幅(cm)24
排気量(cm3)21.7
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
乾燥質量(kg)4.1
全長(cm)103.5
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.48
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)19
全幅(cm)23
排気量(cm3)21.7
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
乾燥質量(kg)4.6
全長(cm)129
ブレード長さ(mm)966
燃料タンク容量(L)0.48
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)19
全幅(cm)23
排気量(cm3)21.7
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
関連キーワード