ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金
全長(mm)31
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
サイズ対辺19mm×全長31mm
タイプ袋
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
全長(mm)31
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)17
全長(mm)27
表面処理クロムメッキ
色シルバー
タイプ袋
入数(個)16
全長(mm)35
色シルバー
対辺(mm)19
材質スチール
表面処理クロムメッキ
形状つば付
タイプ袋
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
色シルバー
材質スチール
形状つば無
タイプ袋
表面処理クロムメッキ
色ブラック
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
テーパー60°
材質スチール
色メッキ
ねじ径(mm)10
対辺(mm)17
全長(mm)16
タイプ貫通
表面処理クロームメッキ
入数(個)16
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)25
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個
材質アルミ合金
全長(mm)31
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
タイプ袋
こんなお得な商品も!

ホイールナット(袋ナット) ショート
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
三層メッキで錆びに強い。
タイプ袋
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
色シルバー
表面処理クローム
テーパー60°
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金
全長(mm)34
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
サイズ対辺21mm×全長34mm
タイプ袋
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様切断トイシ用、右ねじ
適合機種100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)100mmコードレスグラインダ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角
差込角(mm)12.7
適合OリングRP20S
DA-4S用別売り部品です。
ホイルナットです。
用途クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用ホイルナット部品
仕様日立用
トラスコ品番121-9228
材質鉄
質量(g)29
外径(Φmm)30
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)150
タイプ薄肉ロング
薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。
仕様ピン・Oリング
質量(g)5
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。
自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9706
セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121
質量(kg)4.9
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)25.4
トラスコ品番810-9708
セット内容8A-3517、3820、4119、4121
質量(kg)5.2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)
タイプ薄型
差込角(mm)12.7
表面処理ショット仕上げ
自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
用途インパクト用
全長(mm)85
大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
適合【ピン】PIN5039S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
適合OリングRINGW28S
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)
セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN
質量(kg)0.7
セット商品数3
化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個
材質アルミ合金
全長(mm)31
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
バス・トラック用アウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセット。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9707
セット内容6A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B
質量(kg)6.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ