CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに
材質ABS樹脂
色クロームメッキ
全長(mm)70
差込角(mm)19
適合車種BPW 6.5~9ton リアホイール用
サイズ(mm)95
直径(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125をお選びください。スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。メーカー37124ジェネレーターカバーに取り付ける20mmオフセットのカバーです。2010年3月以前に製造された37124ジェネレーターカバーは、本製品を取り付けるために追加工が必要になります。取り付けにあたり、メーカーまで1度お問い合わせください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
差込角(mm)25.4
適合車種VOLVO用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
材質ABS樹脂
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
サイズ19
呼び寸法19
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ19
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式420BBS自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
チェーンラインを20mmオフセットさせるスプロケットです。16T4.0J以上の太いホイールを装着するのに必要です。ホンダ純正カウンターシャフト専用 ノーマルエンジン専用です。37124ジェネレーターカバー+37126スプロケットカバーか、37125のジェネレーターカバーを併用して使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
43日以内出荷
装着相手先のカバーホイールはBE-CW-S(呼び19)、またはBE-CW-W(呼び19)限定
用途ベルラボード直接穴あけ式壁面施工用化粧キャップ、スタンダードタイプ(シャフト未装着穴かくし用)
材質ABS樹脂
呼び19
RoHS指令(10物質対応)対応
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
形状固定式(安全カバー付き)
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
差込角(mm)12.7
主な用途ホイールナットの締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
セット内容【ソケット】17/19/21mm
材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/4
セット内容【インパクト用ソケット ロングタイプ】17/19/21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に
材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン
全長(mm)86
差込角(mm)12.7(1/2in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)約3.65
コード長さ(m)約3
アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)
色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色電球色/昼白色
効率約45W
アームシングル
明るさ(Lm)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC90~265
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
53日以内出荷
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンルームに工具を置き忘れません!
高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。
必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。
ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。
粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
幅(mm)フロントベース:600
テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)
キャスター種類自在ストッパー無し4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 3。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 127mm。取付けポイントの最大サイズ = 165mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 2。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 63.5mm。取付けポイントの最大サイズ = 127mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 25mm。取付けポイントの最大サイズ = 63.5mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。
材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)
色ブラック
ホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Phantom3をグレードアップさせたプロ仕様の新モデル。ブラック×ブラックのPROならではのシックなデザインに、Phantom3にはないマグネット式ヘッドレストや4Dアームレスト、アルミホイールベースなど、仕事の効率をさらに引き上げる機能を搭載。Phantom3のプレミアムモデルで更なる快適を。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、フルチルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ
材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:60kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイール:60
質量(kg)30
色ブラック
耐荷重(kg)150まで
キャスターあり
肘掛あり
機能リクライニング:90°-160°
保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障
適応身長(cm)160~190
寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:850×710×370
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ