メッシュは溶接金網なので丈夫です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
お客様のご要望から製品化しました。角孔・丸孔よりお選びいただけます。ワンタッチうらごし枠24cm(別売)にセット出来ます。
材質18-8ステンレス(SUS304)
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので衛生的です。
仕様共底
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.4
品名・タイプデコ型
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.6
ショーウインドーに映える薄いグリーンカラー。
材質耐衝撃性スチロール樹脂
耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。
材質(本体)シリコンゴム
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-20
芯材66ナイロン
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプロールケーキ型
ワンタッチ方式の裏ごし枠。替網(別売)が簡単に交換できます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
安価で丈夫な絞り袋です。
材質ポリエステル繊維にポリウレタン加工
耐熱温度(℃)120℃
耐冷温度(℃)-5
やわらかさで選べるホワイトサムドレッジ。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)130×105
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-10
異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。
毛丈(mm)40
材質(柄部)天然木
材質(毛)高級山羊尾毛
耐久性、耐食性がある定番グレード。ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.6
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
モンブランケーキ作りの必須アイテム。
材質真鍮にニッケルメッキ仕上げ
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
渕巻加工ナシの衛生的な18-8ステンレス。丈夫な厚板仕様。
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプタルト型・タルトストーン
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.08
タイプ使い捨て
3種類9パターンのコーム。異物混入防止にブルーカラーを採用。
材質ポリプロピレン
一辺長さ(mm)195
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼
全長(mm)175
刃渡り(mm)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
異物混入を確認しやすい黒毛。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
耐熱温度(℃)70
食品現場の左利きのみなさん。
お待たせしましたオールステンレスキッチンバサミ左利き用出来ました。
仕様左利き用
材質ステンレス鋼
全長(mm)170
刃渡り(mm)70
関連資料ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170リーフレット(1.57MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
使いやすくする為に毛量を減らし薄型にしました。
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)70
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
材質21-0ステンレス
板厚(mm)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しなやかな使い心地。衛生的な共柄。
材質(ハンドル)18-8ステンレス(SUS304)
材質(ヘラ部)420J2ステンレス
一体成型なので漏れもなくカスがたまらず衛生的です。羊かん・ゼリーなど、いろいろ利用できます。
材質ポリカーボネイト
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)約100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×45×33
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1
柄長さ(mm)105
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ