ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプA型
寸法L(mm)20
表面処理なし
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥539
税込¥593
欠品中
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
使用温度範囲(℃)1000以下
外観ブロンズ色
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。
優れた耐熱性、機械安定性。
特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。
RoHS指令(10物質対応)対応
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。
耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。
高温下のステンレスボルトに
材質主成分:チッ化ホウ素(BN)
色白
質量(g)110
使用温度範囲1200℃以下
トラスコ品番421-3513
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。
高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。
射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。
スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。
トラスコ品番121-8743
使用温度範囲(℃)-10~800
外観黄金色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。
ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。
蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。
万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。
用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど
色薄茶
使用温度範囲(℃)15~35
増ちょう剤ウレア系
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1個
¥74
税込¥81
7日以内出荷
1個
¥134
税込¥147
7日以内出荷
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)-20~200
成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプB型(67.5°)
寸法L(mm)21
表面処理黄銅メッキ
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等
成分鉱油・アルミニウム粉末
液色灰
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。
トラスコ品番554-9323
材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
色黒褐色
容量(mL)340
使用温度範囲(℃)800以上
容量(g)300
ちょう度なし
容器缶
危険物の類別非危険物
1缶
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
仕様チューブ
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥809
税込¥890
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ