107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなパーツオーガナーザーです。 小さなパーツや工具が収納できます。 シースルーの透明なふたが上下2か所についています。 32の仕切りがあります。
質量(kg)1.7 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)380
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

ポジションONでヘッドライト内部に内蔵された円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がり、911現行上級グレードのように、精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので純正ヘッドライトからバラスト・バーナーを流用いたします。新品左右セット。ブラックタイプ。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。) ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。カプラーオン (ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。)。Eマーク取得商品。レベリングモーター移し替え可能(一部レベリングモーターの形状が違い移し替え出来ない車両が御座います。)。【適合車種】。PORSCHE(ポルシェ)911/997 2005-2008年。CARRERA/CARRERA 4/CARRERA S/GT2/GT3/GT3 RS。TARGA 4/TARGA 4S/TURBO
グリーン購入法適合
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
特価
639 税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツール&パーツオーガナイザーです。 電動ドリルと、小さなパーツや工具が収納できます。 16の仕切りがあります。 シースルーのふたがついています。
質量(kg)1.5 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)380
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトレンチ使用不可
材質アルミ 差込角(mm)19 メーカーポルシェ 適合車種991.997(2012~2016)、991.997(TURBO_2014~2016)、991.997(GT3_2014~2016) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーポルシェ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

あらゆるハイパワー&チューニングエンジンに最高級ノンポリマーベースオイルを採用し、過酷な条件下でも強力な油膜を形成。 ハイレベルの耐久性能は、最高のパフォーマンスをお約束します。 また、Le mans Light 7.5w-30とのブレンドが可能で、あらゆる用途、季節に応じて使用できます。
SAE15W-50 APISM/CF タイプ化学合成油 適合車種ポルシェ(911/930/964/993/996等)/フェラーリ/スカイラインGT-R/インプレッサ/ランエボ/レガシィ/NSX/ベンツAMG等のハイパワー車&チューニング車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(20L)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容ソケットレンチセット96830192、スパナセット96830193、メガネレンチセット96830194、フレックススパナセット96830195、ドライバーセット96831196、プライヤーセット96830197、ハンマーセット96830198 入組点数128点 総質量(kg)24.7
1セット
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

用途ポルシェ ブレーキキャリパー用 全長(mm)38 サイズ20mm×10PT 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ポルシェ 958 カイエン用。LEDテールランプ(レッドスモークタイプ)。シンプル・イズ・ベストの待望の後期ルック。リアビューが見違える程アップデートできます。新品左右セット。シーケンシャルウインカー仕様。リフレクター内蔵。球切れ警告灯防止抵抗付属。オンボードコンピューター対応。【カラー】。・レッドスモークタイプ(インナーカラー:ブラック/レンズカラー:レッドスモーク)。・ブラックタイプ(インナーカラー:ブラック/レンズカラー:クリアー)。【適合車種】。ポルシェ 958 カイエン(2010~2014) 前期用。左ハンドル/右ハンドル対応。後期は取り付け不可。基本的には必要ありませんが、車両の仕様によりごくまれに警告灯対策が必要になる場合があります。テールランプに直接電気を流すと必ず故障しますので、装着前の点灯チェックは必ず車両に装着の際に行って下さい。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
129,800 税込142,780
欠品中

ポルシェ911用 993ターボ純正タイプテールランプ。US純正テールランプはウインカーが赤く点灯しますが、日本仕様となっておりウインカーがオレンジに点灯致します。インナーハウジングはUS仕様はメッキタイプですが、日本仕様のシルバーになっております。純正を忠実に再現した完全コピー品。スモール・ブレーキランプ内も拡散レンズを採用し、光を拡散出来る設計。カレラ純正タイプに変更する事でガーニッシュとの色目の繋がりが良く、純正部品が入手困難になる為補修部品としてお使い頂く事をお勧め致します。【適合車種】。ポルシェ911 993型 1995y~1998y。バルブソケットは純正部品を流用となります。【参考純正品番】。NO993-631-404-01,NO993-631-403-01
グリーン購入法適合
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

PORSCHE(ポルシェ) 05~08 ケイマン/ボクスター 前期用。ファイバーフルLEDテール。現行981を彷彿させ、テールランプのフチを描くようにファイバーが点灯します。ウインカーは、流れるシーケンシャル仕様。(スイッチで点滅モードに切り替え可能です。)。新品左右セット。カプラーオン。流れるウインカー仕様(切り替えスイッチ付き)。Eマーク取得済み。【カラー】。レッドクリアー。【適合車種】。PORSCHE 987ボクスター(2005年~2008年)。PORSCHE 987ケイマン(2006年~2008年)。輸入車ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。バックモニター付き車両は警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ポルシェ 987前期ボクスター/ケイマン用 。ファイバーLEDリング内蔵 ヘッドライト。911現行上級グレード(991)のように、ポジションONで円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がります。精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので。純正ヘッドライトからHIDバラスト、バーナーを流用いたします。新品左右セット。左側走行用光軸。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。)。ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。ウインカー:PY21W(バルブ付属)。カプラーオン 。 ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。Eマーク取得商品。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン 前期。2004年~2008年。AFS車両不可。純正HIDヘッドライト車用(ハロゲンヘッドライト車は、ハロゲン車用をお買い求めください。)。輸入車用ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ポルシェ987 ボクスター/ケイマン(2009~2012) 後期用。LEDテールランプ(レッドバータイプ)。シンプル・イズ・ベストの待望の現行718スタイル。リアビューが見違える程アップデートできます。新品左右セット。レッドバータイプ。シーケンシャルウインカー仕様。リフレクター内蔵。球切れ警告灯防止抵抗付属。Eマーク付き。オンボードコンピューター対応。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン(2009~2012) 後期用。左ハンドル/右ハンドル対応。前期は取り付け不可。基本的には必要ありませんが、車両の仕様によりごくまれに警告灯対策が必要になる場合があります。車両の仕様によって、カプラーの突起部分を削る簡単な小加工が必要な場合があります。
グリーン購入法適合
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

オートジュエリー。ポルシェ 955カイエン用。LEDポジション内蔵 LEDウィンカー付き プロジェクターヘッドライト。新品左右セット。キャンセラー内蔵。ハイフラ防止抵抗内蔵。【カラー】。専用カラーのブラッククロームタイプ。【適合年式】。2002年9月-2006年11月。HIDヘッドライト車用。【注意事項】。Eマーク付きですが、車検は各検査官の見解により判断が異なりますので、100パーセント通るとは限りませんので予めご理解ください。こちらは、警告灯対策済みの商品で当方にて数台取り付けしました車両は問題ありませんでしたが、車両の仕様、グレード、他の電装パーツとの 組み合わせにより警告灯が点灯する場合は、別途抵坑の追加などが必要です。
グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1箱(1枚)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
1箱(1枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エクソンモービルMobil1 15W-50 SN
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車 容量(L)20 粘度15W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

エクソンモービルMobil1 15W-50
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車 粘度15W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ベンツ AUDI VW ポルシェ
適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc 取扱説明書(1.31MB)
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

VW AUDI ポルシェ
セット内容セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)、JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ポルシェ クランクプーリー脱着必需品
用途全長:910mm 。適合車種:PORSCHE 993、911 。適合純正品番:9548
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット
特価
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

ポルシェ A/Cパイプ取り外しに必要
タイプロングタイプ 適合車種PORSCHE Macan 純正品番T40149/50
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Audi、ポルシェ用 リアアクスルのトー調整に使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~) 関連資料(0.17MB) 適合純正型番T90009
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~) 関連資料(0.24MB) 適合純正型番T90027
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992) 関連資料(0.18MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アダプティブクルーズコントロール(ACC)のレーダーヘッド校正に使用します。
用途サイズ:3.5mm 。適合車種:テスラ、ホンダ、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲン
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます。上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロロンを改良した上級モデルです。元々航空機エンジン用に開発され、速効性があり、注入後約2時間走行程度で処理の90%以上が完了しますので、注入後の慣らし運転の時間が大幅に短縮されます。防錆・防蝕効果も大幅に増強しましたので使用頻度の少なくなりがちなエンジンに最適です。貴重なビンテージカー、ビンテージバイクやポルシェ、フェラーリ、AMG,ALPINA,スーパー7、レーサーレプリカ、BMW,ドゥカッティなど特殊な利用方法になりがちな車にお勧めします。また、耐熱性がより強められていますので、熱的な負荷の大きい高性能エンジンには特にお勧めします。
1本(473mL)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946 全長(mm)30 サイズM8.5/12PT 適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(Pライン)
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用 全長(mm)43 適合リム穴(mm)Φ11.3 材質ゴム タイプTR413 幅(Φmm)19.5 耐久温度(℃)-40~130 最大使用圧力(kPa)450
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷