25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプH/E ETRTO規格50-559 ブラック タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
欠品中

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50 適合サイズ26×1.50 H/E黒 ETRTO規格40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J W パターンM40 リム径(inch)10 タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E ETRTO規格47-507 タイプHE セット内容タイヤ1本 ブラック 寸法24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ26 変速段数シマノ製18段変速 質量(kg)約18 折りたたみ寸法(mm)990×470×740
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・6段変速 材質スチール 幅(mm)1720 質量(kg)約15.5 マットグレー 高さ(mm)990 奥行(mm)560 タイヤサイズ26インチ(26×1.95) 適応身長(cm)約152~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84 サドルの高さ(mm)約780~910 変速段数6
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷


エアーチャック 3way ショート モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール 高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395 間隔(mm)(高低幅)325
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウンテンバイク用に設計された幅広のリアフェンダー。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。シートポスト取付けタイプ。テクノポリマー樹脂製。工具不要の簡単取付け。
適合サイズ対応ホイールサイズ:26~27.5インチ。対応シートポスト径:約25~35mm。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター 質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54 出力DC 14.5V 0.5A 連続使用時間7~8分 バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh 保証期間購入より1年間。 最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi 充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A 充電時間(時間)約2~3時間(充電完了) 空気流量(L/min)最大:10 適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替) 直径×長さ(mm)31×246
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)