39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マフラースプリング90mm。ソフトな掛け心地。
材質 寸法(mm)90 黒メッキ仕上げ
1個
149 税込164
当日出荷

リペアパーツ、マフラースプリング。STD(スタンダード)タイプ。防振ラバーは無い仕様。
用途リペア、補修パーツ。また車検用にお求めください。 長さ(mm)約82 タイプラバー無し
1個
429 税込472
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷


リペアパーツ、マフラースプリング。首振りタイプ。防振ラバー付きの仕様。
用途リペア、補修パーツ。ノジマエンジニアリング スリップオン(Z1000/Ninja1000 10-) に使用している製品です。 長さ(mm)約59 タイプラバー付き、首振り
1個
599 税込659
5日以内出荷

スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
9日以内出荷

片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
1ケース(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
欠品中

チャンバーとシリンダー、またはミッドパイプとサイレンサー接続の為のスプリング。クロームメッキを施し防錆に優れる。5本入り
1ケース(5個)
699 税込769
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)マフラースプリング P-S1
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-S1。備考:自由長 約80mm ラバー付
備考自由長 約80mm ラバー付
1個
799 税込879
4日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
63日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)マフラースプリング P-S2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-S2。備考:自由長 約60mm ラバー付
備考自由長 約60mm ラバー付
1個
799 税込879
4日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-9962。サイズ:85mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2本SET
材質ステンレス 寸法(mm)85 内容2本SET
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-9961。サイズ:63mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2本SET
材質ステンレス 寸法(mm)63 内容2本SET
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-9963。マフラースプリング 100mm 2本SET ステンレス
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
479 税込527
13日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-993。サイズ:85mm。材質[素材]:スチールメッキ。内容量[数量]:2本SET
材質スチールメッキ 寸法(mm)85 内容2本SET
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-994。サイズ:73mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2本SET
材質ステンレス 寸法(mm)73 内容2本SET
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷



スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DRC(ダートフリーク)スプリングフック
マフラースプリングやサイドスタンドなどのスプリングを脱着する際に使用する。
BLACK
1個
839 税込923
5日以内出荷

使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。 寸法(幅W×長さL)(mm)80×170 主な適合車種汎用
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
799 税込879
翌日出荷

TSH-001 テンションスプリングフック TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)6 寸法W(mm)64
1個
1,178 税込1,296
当日出荷

ノーマルクラッチセンタースプリングに比べ、約11%バネレートアップしたクラッチセンタースプリングです。 TAKEGAWA製クラッチセンタースプリングを装着することで減速後の再加速時、ハイレシオ状態のプーリーをローレシオへ戻す力が大きくなり、鋭い加速力を得ることが出来ます。 TAKEGAWA製マフラー、ハイスピードプーリ-、クラッチスプリング、ウエイトローラ-(8.5g×6個)を同時装着することでトルクバンドをキープしたパワフルな走行特性が可能になります。
主な適合車種PCX125(JF28-1000001-1099999/1100001-)・PCX125(JF56-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 透明 温度(℃)最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm)最小スプレー:100 時間最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3)0.74(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 図解NoMC30A ハンドル部品_No.35、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.7、MC30A エンジン部品_No.32、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.37、MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.9、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.32、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、RMC33T ハンドル部品_No.2、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7
1セット(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
仕様MAJESTY4HC/5SJ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)