583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。 ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
主な適合車種GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



既存のTAKEGAWA製クロスミッションの良さはそのままに、耐久性と作動性をさらに向上させました。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化とあわせて歯幅の確保とともに耐久性も向上。また各ギヤには従来より採用の噛合部をテーパー形状に施すことでシフトフィーリングの向上とギヤ抜けなど誤作動を防止する効果も高めています。クランクケースの分解作業に必要なケースガスケットとRカバーガスケットも同梱されています。
適合TAKEGAWA製スペシャルクラッチ用 種別リターン式/ノーマル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC 仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。 ※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。 ※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。 ※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1速ギアをローレシオに設定し、発進、加速性能を向上。全体的にワイドレシオ化(タイプ1比)させ、スピードを乗せ易く、パワーバンドの有効幅を有効に使用できる設定です。 ストリートからミニバイクコースでの走行まで幅広く使用できます。 タイプ2-WPCは表面にWPC処理を行い、耐摩耗性の向上とフリクションロスを低減させています。 変速比 (ノーマル4速ミッション-モンキー) 1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043 変速比 (5速クロスミッションASSY タイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000 ○ノーマルクラッチ、メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。 ※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。 ※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。 ○メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT使用可 ○キックスターターギア付属 ○スチール製シフトドラム採用 ※装着にはCD90用クランクケース、それに伴うベアリング、オイルシールの他、シフトストッパーアーム、ストッパーアームスプリング等が必要です。 ※CD90のエンジン自体には他のパーツの兼ね合いにより、使用できません。 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 ●上記車両のCD90用クランクケース装着車
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。 灰黒色 容器ポリチューブ 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷


主な適合純正品番2567、3357 全長(mm)60 サイズM16 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

VW AUDI
主な適合純正品番T10309A 適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)55トメワ
部品名称55トメワ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.31MB) 図解NoMS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.103、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.43、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.43、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.103、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.103、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.43、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.43、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.103
1個
938 税込1,032
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)オイル シール 305511
部品名称オイル シ-ル 305511 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.31MB) 図解NoMRS60-302 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.101、MS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.101、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.41、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.101、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.41、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.101
1個
997 税込1,097
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シャジク ケース L COMP
部品名称シヤジク ケ-ス L COMP 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 図解NoMRS60-301 ミッションギヤ部品_No.36、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.96、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.96、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.36、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.36、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.96、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.36、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.36
1個
58,702 税込64,572
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)シャジク ケース R COMP
部品名称シヤジク ケ-ス R COMP 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.31MB) 図解NoMRS60-301 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90-502BSLT トランスミッション部品_No.77、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.38、MRS90-501BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.98、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.98、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.38、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.98、MRS90-500BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90D-500BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90D-500SLT トランスミッション部品_No.77、MRS90-500 トランスミッション部品_No.77
1個
67,240 税込73,964
7日以内出荷




マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90 APIGL-4クラス 容量(L)20 引火点(℃)190 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数172 密度(g/cm3 at15℃)0.8965 色(ASTM)2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷


極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カバー SC COMP
部品名称カバ- SC COMP 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 図解NoMRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.30、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.30、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.90、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.30、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.90、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.90、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.30、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.30
1個
10,318 税込11,350
7日以内出荷



1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ギヤ K 15
部品名称ギヤ K 15 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.31MB) 図解NoMRS60-301 ミッションギヤ部品_No.26、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.26、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.86、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.26、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.86、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.86、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.26、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.26、MS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.86
1個
13,402 税込14,742
7日以内出荷